絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(24)
  • 長野計器(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(9)
  • 0~0.4(9)
  • 0~0.6(9)
  • 0~1(9)
  • 0~1.6(9)
  • 0~2(10)
  • 0~2.5(10)
  • 0~3.5(10)
  • 0~5(9)
  • 0~10(9)
  • 0~25(9)
  • 0~35(9)
  • -0.1~0(9)
  • -0.1~0.1(8)
  • -0.1~0.2(8)
  • -0.1~0.3(8)
  • -0.1~0.4(8)
  • -0.1~0.6(8)
  • -0.1~1(8)
  • -0.1~1.5(8)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ねじの呼び
  • 1/2(16)
  • G(PF) 1/2(2)
  • S1/2(2)
  • U1/2(2)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 200
  • 40(13)
  • 50(45)
  • 53(5)
  • 60(213)
  • 63(12)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(281)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(6)
  • 100(385)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • -(7)
ケース形状
ケース形状
B枠(立型つば有り)(14)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(12)
B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0(8)
  • 0.1(16)
0・0.1
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(2)
なし・付き
精度
  • ±1.6%(6)
  • その他(20)
±1.6%・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
48,900税込53,790
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)-0.1種類密閉形連成計
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
58,830税込64,713
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
57,180税込62,898
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
51,680税込56,848
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 旭計器工業密閉形連成計 D形旭計器工業
53,330税込58,663
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐蝕用旭計器工業
57,730税込63,503
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐蝕用旭計器工業
59,380税込65,318
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 旭計器工業密閉形真空計 B形旭計器工業
52,230税込57,453
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 D形 旭計器工業密閉形真空計 D形旭計器工業
53,880税込59,268
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
57,730税込63,503
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
56,080税込61,688
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
52,230税込57,453
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
50,580税込55,638
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10 長野計器密閉形圧力計B枠・立形)200Φ 形番:BJ10長野計器
33,980税込37,378
1個ほか
3日以内出荷から34日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約2400材質(株)CAC203
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 旭計器工業密閉形連成計 B形旭計器工業
39,900税込43,890
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 D形 耐蝕用旭計器工業
49,900税込54,890
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 旭計器工業密閉形真空計 D形旭計器工業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 耐蝕用 旭計器工業密閉形真空計 B形 耐蝕用旭計器工業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 B形 旭計器工業密閉形真空計 B形旭計器工業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋圧力範囲(MPa)-0.1~0最小目盛(MPa)-0.1
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
47,900税込52,690
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
43,900税込48,290
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
39,900税込43,890
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10長野計器
19,980税込21,978
1セットほか
3日以内出荷から5日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)接続ねじG1/2B材質(株)CAC203測定流体気体・液体質量(g)約1200外径(Φmm)200
圧力・流量測定