絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • NKS(エヌケーエス)(74)
  • omron(オムロン)(40)
  • TOKO(東洋計器興業)(107)
  • アズビル金門(45)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • コフロック(110)
  • ノーケン(87)
  • 右下精器製造(200)
  • 山本電機製作所(154)
  • 岡野製作所(76)
  • 愛知時計電機(35)
  • 旭計器工業(181)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
  • 東京計装(34)
  • 東和制電工業(TOWA)(95)
  • 第一計器(199)
  • 長野計器(242)
  • 高島計器(322)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電極棒(SUS304) エスコ

    電極棒(SUS304)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940LK-31材質(本体)SS304全長(m)1ねじサイズM6
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    ¥4,600~税込¥5,060~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

    エスコ
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    圧力計用
  • (圧力計用)パッキン エスコ

    (圧力計用)パッキン

    エスコ
    ¥225~税込¥248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
  • G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    6日以内出荷
    圧力レンジ(kPa)0~3精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
  • G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    ¥3,600~税込¥3,960~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス
  • 4 Kpa ロールマノメーター エスコ

    4 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
    エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400測定範囲(kPa)0~4
  • 水圧テストゲージ エスコ

    水圧テストゲージ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    当日出荷
    水道吐出圧検査に!
    エスコ品番EA115F-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計口径(Φmm)22まで(蛇口)測定流体水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • 高圧用油圧計 エスコ

    高圧用油圧計

    エスコ
    ¥63,200~税込¥69,520~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に。
    付属品ニップルR1/8”・R1/4”・R3/8”(高圧用)(各1個)ホース長さ(m)1.4
  • 0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ

    0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)

    エスコ
    ¥25,700税込¥28,270
    1個(1個)
    翌日出荷
    空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
    仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
  • 0- 50Pa 微差圧計 エスコ

    0- 50Pa 微差圧計

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~50精度(%)±5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 5 Kpa ロールマノメーター エスコ

    5 Kpa ロールマノメーター

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA770GA-5
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1個
    翌々日出荷
    空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
    仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    ¥7,060~税込¥7,766~
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 接続ナット(SUS304) エスコ

    接続ナット(SUS304)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-41材質(本体)SUS303(SUS304相当品)
  • 電極棒(SUS316) エスコ

    電極棒(SUS316)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
  • 電極棒セット(SUS304) エスコ

    電極棒セット(SUS304)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940LK-21セット内容電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2材質(本体)SS304
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,800~税込¥3,080~
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 75mm アクリル板圧力計 エスコ

    75mm アクリル板圧力計

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個(1個)
    翌日出荷
    食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
    エスコ品番EA729BE-6ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
  • 0-1.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ

    0-1.6MPa 蒸気用圧力計

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個(1個)
    5日以内出荷
    高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
    材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
  • 0-1.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ

    0-1.0MPa 蒸気用圧力計

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個(1個)
    5日以内出荷
    高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
    材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
  • 0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型) エスコ

    0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1個(1個)
    5日以内出荷
    空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
    仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
  • 0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ

    0-0.6MPa 蒸気用圧力計

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個(1個)
    翌日出荷
    高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
    材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
  • ダンプナ(ステンレス) エスコ

    ダンプナ(ステンレス)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • ダンプナ(黄銅) エスコ

    ダンプナ(黄銅)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-37
  • R 1/4"xG 1/4" 流量調整器 エスコ

    R 1/4"xG 1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CR-2
  • 4/6mmx5.0m シリコンチューブ エスコ

    4/6mmx5.0m シリコンチューブ

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729SX-3
  • 75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~1
  • 100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GF-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
圧力・流量測定