デジタル真空計 testo 552BT デジタル真空計
冷凍空調システムやヒートポンプの真空引き時のゲージ圧を測定するデジタル真空計です。真空引きに必要な測定機能を備え、衝撃にも強い頑丈なボディを装備しています。
Bluetooth インターフェイスを内蔵しており、testo スマートプローブアプリを使用して、スマートフォンやタブレットで測定データを確認することが可能です。
真空に達するまで、ワイヤレスでゲージ圧をモニタリングします。アプリに表示された測定結果は、その場で文書データ化し、e-mail で送信が可能です。
- トラスコ品番
- 657-3689
- 測定範囲
- (mbar)0~26.66/(micron)0~20000
- 外形寸法(mm)
- 160x110x50
- 精度
- ±(10micron+10%v.m.100~1000micron)
- 保護等級
- IP42
- 電池寿命(時間)
- 50(Bluetooth&バックライト使用なし)
- 電池
- 2xAA電池
- 動作温度(℃)
- -10~+50
- ボディーカラー
- 黒・オレンジ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 測定周期
- 0.5秒
- 内容量
- 1台
圧力計 の新着商品
カテゴリ























