絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(132)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(81)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る

データロガー圧力計
A-Gas Japan¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)電源単3電池×6コード長さ(m)1表示分解能測定範囲:画像確認のこと機能データホールド、Max.Min表示インターフェースSDカード、RS-232Cサンプリング0.8秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)消費電流約DC25mA圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
マノメータ
A-Gas Japan¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50
マノメータ
A-Gas Japan¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能仕様最大圧力(mmH2O):14000測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2psi対応インターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)温度補正(℃)自動(0~50
差圧変換器
A-Gas Japan¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償規格IP65出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル電源DC9~32V 150mA以下精度±0.25%FS(25℃)校正ゼロ&スパン調整機能サンプリング2回/秒ディスプレイ4桁LCD使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
マノメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±206.8表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなどインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)137温度補正(℃)自動(0~50
マノメータ
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと電源単4電池×4機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング0.5秒/回ディスプレイ36×54mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)