絞り込み
測定流体
  • 液体(3)
ブランド
  • TOFCO
  • モノタロウ(15)
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(218)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(198)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • TOKO(東洋計器興業)(107)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(81)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(40)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • 東京計装(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
    材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
  • 流量計(水用接点付き) TOFCO

    流量計(水用接点付き)

    TOFCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質フィッティング:SCS14、テーパー管:PC、ガイドポール:SUS316、スイッチプレート:ベークライト、リードスイッチ:BSBM他、インサートナット:C3604寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aケーブル長(m)2(AWG 19)コード長さ(m)2材質(ケース)PC機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ストッパー)PC/SUS316使用流体温度(℃)Max.60適合流体材質(スプリング)SUS316流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上接点容量DC 0~24V Max. 0.2A最高使用圧力(MPaG)0.8
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15
圧力・流量測定