絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 30
  • 40(2)
  • 100(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 700(1)
  • 1440(1)
  • 2000(2)
  • 6000(1)
  • 14400(1)
  • 15000(1)
  • 30000(1)
  • 42000(1)
表示単位
  • 1cm(1)
  • 10cm(1)
桁数
  • 4(1)
  • 5(2)
回転方向
  • 右回転(2)
  • 左回転(2)
ブランド
  • ライン精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高計測速度(m/分)から絞り込む
30
40(2)
100(2)
200(3)
300(3)
2000(2)
14400(1)
15000(1)
30000(1)
42000(1)
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズライン精機
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
長さ計測用カウンタ ライン精機長さ計測用カウンタライン精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機