絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 700
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 100(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 1440(1)
  • 2000(2)
  • 6000(1)
  • 14400(1)
  • 15000(1)
  • 30000(1)
  • 42000(1)
表示単位
  • 1m(1)
ブランド
  • ライン精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高計測速度(m/分)から絞り込む
30(2)
40(2)
100(2)
200(3)
300(3)
2000(2)
14400(1)
15000(1)
30000(1)
42000(1)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機CT1シリーズ(長さ計測用センサ)ライン精機
39,980税込43,978
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機