絞り込み
ブランド
  • KDS
  • モノタロウ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(273)
  • シンワ測定(131)
  • たくみ(114)
  • エスコ(96)
  • ムラテックKDS(41)
  • Y'sGOD(37)
  • テクノ販売(35)
  • STS(31)
  • マイゾックス(27)
  • SK11(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • マイト工業株式会社(19)
  • Z-LASER(19)
  • JBSO(18)
  • TRUSCO(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • 墨運堂(14)
  • マキタ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) KDSリチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)KDS
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
LTB-3H用充電器 KDSLTB-3H用充電器KDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番266-8881
フロアレーザー KDSフロアレーザーKDS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
90°と45°のラインを照射できます 下方向にレーザーを照射します
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。壁のタイル貼りのガイドラインとして。トラスコ品番166-6629アズワン品番64-8523-84
傾斜調整ベース KDS傾斜調整ベースKDS
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
電子整準リアルグリーン901N KDS電子整準リアルグリーン901NKDS
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
電子整準リアルグリーン93N KDS電子整準リアルグリーン93NKDS
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
DSL-93RGNトラッキングベースセット KDSDSL-93RGNトラッキングベースセットKDS
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6244
DSL-901RGNトラッキングベースセット KDSDSL-901RGNトラッキングベースセットKDS
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6246
ミントグリーンレーザー 本体のみ KDSミントグリーンレーザー 本体のみKDS
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ミントグリーンレーザー 受光器三脚付 KDSミントグリーンレーザー 受光器三脚付KDS
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から翌日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
トラッキングベースセット KDSトラッキングベースセットKDS
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し