角台トースカンSK(新潟精機)当日出荷
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
ページ: 1/ 3
ケガキ針エスコ税込¥352¥320