絞り込み
コンパスの円数値(mm)
  • 300
  • 0~140(1)
  • 0~150(1)
  • 0~210(2)
  • 0~260(1)
  • 0~270(1)
  • 0~320(2)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 230(4)
  • 380(2)
  • 400(4)
  • 460(3)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1050(1)
  • 1400(1)
  • 1600(1)
  • 1900(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • シンワ測定(5)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • アロン[制御・計測](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスの円数値(mm)から絞り込む
150(5)
200(4)
230(4)
300
380(2)
400(4)
460(3)
500(2)
600(3)
800(2)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
内パス シンワ測定内パスシンワ測定(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付シンワ測定(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
本鋼コンパス SK(新潟精機)本鋼コンパスSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
目盛付トランメル アロン[制御・計測]目盛付トランメルアロン[制御・計測]
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
最小目盛(mm)0.05

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

建築用コンパス