絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
コンパスの円数値(mm)
  • 230
  • 0~140(1)
  • 0~150(1)
  • 0~210(2)
  • 0~260(1)
  • 0~270(1)
  • 0~320(2)
  • 100(1)
  • 150(9)
  • 200(7)
  • 300(10)
  • 380(2)
  • 400(4)
  • 460(3)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1400(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスの円数値(mm)から絞り込む
150(9)
200(7)
230
300(10)
380(2)
400(4)
460(3)
500(2)
600(3)
800(2)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
本鋼コンパス SK(新潟精機)本鋼コンパスSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

建築用コンパス