絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
コンパスの円数値(mm)
  • 100(1)
  • 150(4)
  • 200(1)
  • 230(2)
  • 300(2)
  • 380(1)
  • 460(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(7)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
校正証明書
  • 付き(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築用コンパス :「sks」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパスの円数値(mm)から絞り込む
100(1)
150(4)
200(1)
230(2)
300(2)
380(1)
460(2)
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機)目盛付き内外兼用キャリパーSK(新潟精機)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から15日以内出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
スプリング付穴パス SK(新潟精機)スプリング付穴パスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
スプリング付コンパス SK(新潟精機)スプリング付コンパスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケガキ作業
材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1
スプリング付丸パス SK(新潟精機)スプリング付丸パスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
スプリング付コンパス SK(新潟精機)スプリング付コンパスSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
本鋼コンパス SK(新潟精機)本鋼コンパスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
並丸パス SK(新潟精機)並丸パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。材質炭素工具鋼厚さ(mm)12
ログ用コンパス SK(新潟精機)ログ用コンパスSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定本体関係:SUS420J2(ステンレス)、先端部焼入最小読み取りは1mm

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

建築用コンパス