カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ
          • ケガキ工具・ポンチ
            • ポンチ
              • センターポンチ(42)
              • オートマチックポンチ(41)
              • ポンチ部品・オプション(37)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンチ :「ポンチ」の検索結果

ポンチとは、ドリルなどで穴を開ける際に中心を決めることやドリルの刃先がずれないように目打ちをするための道具です。グリップ部はアルミやステンレス、滑り止めでコーティングされているものや木がついているものなどさまざまですが、先端部は炭素工具鋼や超硬チップなど硬い素材です。ポンチをハンマーで打ちマーキングするのが基本の使い方ですが、ハンマー不要で片手で使える自動ポンチも人気。手軽に使える自動ポンチやハンドルを左右に回すことによって打ち込み強さの強弱を付けるタイプもあるため用途によって種類を選ぶことができます。
関連キーワード
  • ポンチ 穴あけ
  • ポンチセット
  • ポンチ 超硬
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシンオートセンターポンチ 超硬チップ付エイシン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
オートポンチ KTCオートポンチKTC(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ TRUSCO超硬チップ付センターポンチTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付モノタロウ(6件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
強力型センターポンチ超硬付 マーベル強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ M型SK(新潟精機)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ部品SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合AP-L
超硬チップ付センターポンチ 小 神沢超硬チップ付センターポンチ 小神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
全長(mm)90材質炭素工具鋼
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
先端角(°)60
オートポンチM転がり防止グリップ付 シンワ測定オートポンチM転がり防止グリップ付シンワ測定(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)金属製チップ付自動ポンチ M2SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
自動ポンチ TRUSCO自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
オートポンチ エンジニアオートポンチエンジニア
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ ガチポン モトユキオートセンターポンチ ガチポンモトユキ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
センターポンチ超硬付 マーベルセンターポンチ超硬付マーベル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
超硬オートマチックポンチ TRUSCO超硬オートマチックポンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
硬度HRA87
オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートポンチ超硬材サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)158トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)質量(g)180直径(mm)34
オートマチック センターポンチ Strong Toolオートマチック センターポンチStrong Tool(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)センターポンチRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
交換用ポンチ KTC交換用ポンチKTC(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
2way ダブルパッチン Strong Tool2way ダブルパッチンStrong Tool(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
オートセンターポンチ H&HオートセンターポンチH&H(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)185取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ シンワ測定オートポンチシンワ測定(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
オートポンチL転がり防止グリップ付 シンワ測定オートポンチL転がり防止グリップ付シンワ測定(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
センターポンチ マーベルセンターポンチマーベル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬チップ付センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
スーパーポンチ小 神沢スーパーポンチ小神沢(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)100材質炭素工具鋼タイプ
コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)コアラのパンチKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
全長(mm)160
超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)超硬センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)センター目印 イッパックンサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチ長軸タイプ マーベルセンターポンチ長軸タイプマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
オートセンターポンチ ミニ H&Hオートセンターポンチ ミニH&H(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
スーパーポンチ特大 神沢スーパーポンチ特大神沢
789税込868
1本
当日出荷
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)165材質炭素工具鋼タイプ特大
部品 オートポンチM シンワ測定部品 オートポンチMシンワ測定(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
スーパーポンチ No.200 神沢スーパーポンチ No.200神沢
859税込945
1個
当日出荷
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ