絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(253)
  • エイチ・エー・エー光学(24)
  • SK(新潟精機)(10)
  • TRUSCO(5)
  • LUXO(4)
  • アズワン(3)
  • Strong Tool(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • オーム電機(2)
  • クツワ(2)
  • 日機(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • オーツカ(2)
  • エスコ(1)
  • オート(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • OPT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト嵯峨電機工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
拡大鏡