蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。
幅(mm)210
奥行(mm)310
電源(V)100-240
消費電力(W)5
全高(mm)440
電源コード(m)約1.5
光源SMD LED
レンズサイズ(mm)127
標準消費電力料金(円/h)0.14
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)250±43
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
表面のキズやホコリの検査ができます。
照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。
凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。
幅(mm)224
高さ(mm)38
奥行(mm)34
コード長さ(mm)1800
レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍
仕様フェライト磁石
トラスコ品番219-8541
質量(kg)1.4
吸着力(N)800
レンズ径(Φmm)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)230
高さ(mm)604
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)1000
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。