絞り込み
ブランド
倍率(倍)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 拡大鏡

拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
346件中 321346
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型 オーツカ光学オーツカ 光学 スクエアシリーズWIDE型オーツカ光学
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
倍率2レンズサイズ(mm)220×180電源AC100V 50/60Hz焦点距離(mm)160
スクエアシリーズ OSL-3型 オーツカ光学スクエアシリーズ OSL-3型オーツカ光学
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
消費電力(W)6W×2クランプ幅(mm)15~60光源6W蛍光灯×2本レンズサイズ(mm)100×140支柱(mm)Φ16×340横棒(mm)Φ13×360全高(mm)355
バーライト2YGーF(2型本体+フリーアーム) オーツカ光学バーライト2YGーF(2型本体+フリーアーム)オーツカ光学
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
BARLIGHT2YG本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト2AーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学バーライト2AーG(2型本体+グリップ)オーツカ光学
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
BARLIGHT2A本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト3YGーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学バーライト3YGーG(3型本体+グリップ)オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム)オーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト3AーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学バーライト3AーG(3型本体+グリップ)オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
BARLIGHT3A本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト2YGーG(2型本体+グリップ) オーツカ光学バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)オーツカ光学
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム) オーツカ光学バーライト2A-F(2型本体+フリーアーム)オーツカ光学
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学バーライト3AーF(3型本体+フリーアーム)オーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3 オーツカ光学ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3オーツカ光学
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
ビニールカバー(オーライト3/3-L専用) オーツカ光学ビニールカバー(オーライト3/3-L専用)オーツカ光学
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番337-1703質量(kg)0.1
蛍光灯8W(WIDE用) オーツカ光学蛍光灯8W(WIDE用)オーツカ光学
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6247
モデライトML230FLED作業・検査照明 オーツカ光学モデライトML230FLED作業・検査照明オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番312-6641
CL用アクリル板部品 オーツカ光学CL用アクリル板部品オーツカ光学
5,398税込5,938
1枚
7日以内出荷
トラスコ品番312-6632
FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用 オーツカ光学FL用キャスタースタンドフリーアーム照明拡大鏡用オーツカ光学
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6430
ビニールカバー(ロゴ入り)部品 オーツカ光学ビニールカバー(ロゴ入り)部品オーツカ光学
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
トラスコ品番312-6406
スクエア シリーズWIDE用レンズ オーツカ光学スクエア シリーズWIDE用レンズオーツカ光学
44,980税込49,478
1枚
7日以内出荷
蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3Fオーツカ光学
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用) オーツカ光学レンズカバー(OLIGHT3・OLIGHT3L・OLIGHT5・OLIGHT6用)オーツカ光学
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
拡大鏡 Strong Tool拡大鏡Strong Tool
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
見えにくい、狭い個所を貴方の目のかわりに点検、観察します。 自動車のエンジンルーム、機械や機器の内部などの狭くて見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることができるので、機械の背面、自動車の車体の下などを反射させ、あらゆる見えにくい場所の点検、検査に使用できます。
倍率約2倍材質プラスチック部:ABS樹脂
拡大鏡とピックアップ Strong Tool拡大鏡とピックアップStrong Tool
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
倍率約2倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
拡大鏡 Strong Tool拡大鏡Strong Tool
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。 鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。 また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。 鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。倍率約2倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
パワーアップレンズ オーツカ光学パワーアップレンズオーツカ光学
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
オーライトⅢ型 オーツカ光学オーライトⅢ型オーツカ光学
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプベース寸法(mm)180×125×14t寸法(mm)Φ150×420×400Hレンズ径(Φmm)Φ100
拡大鏡