絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
- 10(2)
すみ肉脚長(mm)
- 20
- 0~10(1)
- 0~20(1)
- 0~25(1)
- 25(3)
- 50(2)
- -(1)
アンダーカット深度(mm)
- -(1)
開先角度(°)
- 0~60(1)
余盛高さ(mm)
- 10(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶接ゲージとは溶接をする際に寸法を測ったりするなどで使われる溶接用品です。一般的な溶接だけでなく、建設や造船などさまざまな場所で行われる溶接の測定で使われています。計測する項目も長さだけでなく、ベベル角などの角度測定や隙間の測定などもこのゲージで行われます。アンダーカットの深さも測ることが出来るので、細かな溶接の計測をすることが出来ます。耐久度や軽さなどを追及するためにステンレスで作られているものが多く、溶接に必要な用品の1つです。
商品豆知識
「すみ肉のど厚(mm)」から絞り込む
10(2)

溶接ゲージ WG-1
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から15日以内出荷指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に付属品ビニールケース仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-