絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 50(1)
すみ肉脚長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
アンダーカット深度(mm)
  • 10(1)
  • 25(2)
開先角度(°)
  • 0~60
  • 0~70(2)
  • 0~85(1)
  • 25~65(2)
  • 30~50(1)
  • 60~90(1)
  • 70~110(2)
  • その他(2)
余盛高さ(mm)
  • 10(2)
  • 25(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(3)
  • シンワ測定(1)
モノタロウ・SK(新潟精機)・シンワ測定
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ゲージとは溶接をする際に寸法を測ったりするなどで使われる溶接用品です。一般的な溶接だけでなく、建設や造船などさまざまな場所で行われる溶接の測定で使われています。計測する項目も長さだけでなく、ベベル角などの角度測定や隙間の測定などもこのゲージで行われます。アンダーカットの深さも測ることが出来るので、細かな溶接の計測をすることが出来ます。耐久度や軽さなどを追及するためにステンレスで作られているものが多く、溶接に必要な用品の1つです。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「すみ肉のど厚(mm)」から絞り込む
10(1)
15(2)
50(1)
  • 溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-1

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
  • 溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-7M

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
  • 溶接ゲージ B 軽量・薄型 シンワ測定

    溶接ゲージ B 軽量・薄型

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
    材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
  • 溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ

    溶接ゲージ アンダーカット測定機能付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2販売区分業務用
  • 溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-3

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応

『溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ゲージ