絞り込み
ブランド
  • Blookfield(82)
  • TGK(東京硝子器械)(32)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 三商(15)
  • アズワン(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • ブルックフィールド(6)
  • IKA(5)
  • エリクセン(4)
  • 東機産業(4)
  • TP技研(4)
  • リオン(3)
  • アントンパール・ジャパン(3)
  • イマダ(2)
  • セコニック(2)
  • elcometer(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • EKO(2)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粘度計とは、液体や液体と固体の混ざった半固体の粘度率を測るための器具。粘度計の対象となる物質は幅広く、水、アルコール、エ石油製品、さらに体液、化粧品、食品、アスファルトなど数多くのものを測ることができます。測定する対象物や方式により、粘度計のタイプはさまざま。細管内を流れる量を測定して求めるオストワルド粘度計、回転させるときの粘性抵抗から測定する回転式粘度計、振動の減衰を検出することで粘土を測る振動粘度計などの種類があります。
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)ディスポーザブルアルミ皿A&D(エー・アンド・デイ)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズTP技研
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ東機産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
デジタル粘度計 東機産業デジタル粘度計東機産業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
粘度カップ DKSH粘度カップDKSH
31,380税込34,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルドSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
センチストークス粘度液 アズワンセンチストークス粘度液アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
ビスコテスタ リオンビスコテスタリオン
169,800税込186,780
1台
欠品中
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ 東機産業デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ東機産業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SUSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質ほうけい酸ガラス
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ エリクセン粘度計 ザーンカップ No.343シリーズエリクセン
63,980税込70,378
1個
63日以内出荷
ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です適用規格:ASTM D 4212
材質アルミニウム合金容量(mL)25直径×高さ(mm)32×60
スピンドルラック BlookfieldスピンドルラックBlookfield
37,980税込41,778
1個
60日以内出荷
スピンドルを保管するラックです。
アズワン品番62-2941-27
粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス粘度測定器(ビスコテスタ)ケニス
199,800税込219,780
1個
欠品中
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など回転数(min-1[r.p.m])62.5測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D(エー・アンド・デイ)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
粘度カップ アズワン粘度カップアズワン
44,900税込49,390
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SFSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
ブルックフィールド標準粘度液 Blookfieldブルックフィールド標準粘度液Blookfield
61,980税込68,178
1個(500mL)
8日以内出荷
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
レベリングスクリュー BlookfieldレベリングスクリューBlookfield
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
粘度カップ TQC Sheen粘度カップTQC Sheen
33,980税込37,378
1個
当日出荷
試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワンタッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズアズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)粘土計取付金具SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield汎用粘度標準液 鉱物油Blookfield
83,980税込92,378
1個
40日以内出荷から62日以内出荷
鉱物油製の粘度標準液です。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
粘度計用除振台 A&D(エー・アンド・デイ)粘度計用除振台A&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
ウベローデ粘度計 6327331000シリーズ アズワンウベローデ粘度計 6327331000シリーズアズワン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質硼珪酸ガラス適合規格ISO3105
毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge毛管上昇方式表面張力計Surfgauge
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10アズワン品番3-6084-01
フローカップ DINカップ4 elcometerフローカップ DINカップ4elcometer
29,980税込32,978
1台
当日出荷
DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
粘度計用サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)粘度計用サンプル容器A&D(エー・アンド・デイ)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ SOSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
粘度計校正用標準液 A&D(エー・アンド・デイ)粘度計校正用標準液A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
粘度計用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
循環水ジャケット A&D(エー・アンド・デイ)循環水ジャケットA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)重心調整皿A&D(エー・アンド・デイ)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-HシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台ほか
翌日出荷から76日以内出荷
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
59,980税込65,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
ビスコテスタ用スタンド リオンビスコテスタ用スタンドリオン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ビスコテスタ用スタンド
粘度計 フローカップ No.243シリーズ エリクセン粘度計 フローカップ No.243シリーズエリクセン
76,980税込84,678
1個
63日以内出荷
カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
材質陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)容量(mL)100
粘度計