絞り込み
長さ(m)
  • 0.9
  • 0.1(3)
  • 0.16(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 1(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • 5(13)
  • 10(40)
  • 15(14)
  • 20(49)
  • 25(12)
  • 30(91)
  • 50(79)
  • 100(44)
材質(テープ)
  • ステンレス(2)
テープ幅(mm)
  • 6.5(2)
  • 25(1)
ブランド
  • 日本度器(2)
  • KIYOHARA(清原)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤメーターテープ 日本度器ダイヤメーターテープ日本度器
49,980税込54,978特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
キャッスルテープ KIYOHARA(清原)キャッスルテープKIYOHARA(清原)
339税込373
1本
7日以内出荷
厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
用途入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。)材質ポリエステル幅(mm)約25長さ(cm)約90
精密測定 ダイヤメータテープ 日本度器精密測定 ダイヤメータテープ日本度器
73,980税込81,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺