絞り込み
長さ(m)
  • 100
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(6)
  • 1.2(10)
  • 1.5(14)
  • 1.6(4)
  • 1.8(7)
  • 2(7)
  • 2.1(4)
  • 2.4(4)
  • 3(11)
  • 5(14)
  • 10(40)
  • 15(15)
  • 20(49)
  • 25(12)
  • 30(96)
  • 50(85)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(11)
  • スチール(11)
  • ステンレス(2)
テープ幅(mm)
  • 3.5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(1)
  • 10(2)
  • 12(6)
  • 12.5(6)
  • 13(17)
  • 16(1)
  • 19(1)
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤマヨ(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • 日本度器(6)
  • 積水樹脂(3)
  • マイゾックス(3)
  • トーエイライト(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • エスコ(1)
  • KOMELON(1)
  • シム&ゲージ(1)
  • ナリカ(1)
  • Family Tree(1)
  • エスロン(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
スピードタフミックリール ムラテックKDSスピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
ロープ水位計シータ ヤマヨロープ水位計シータヤマヨ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24関連資料(0.59MB)
グラスファイバー巻尺 Family Treeグラスファイバー巻尺Family Tree(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(テープ)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS樹脂
ハヤマキ12 N両面 エスロンハヤマキ12 N両面エスロン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)シムロン - Rタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用ツートンカラー両面目盛テープ軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
ミリオンロープ ヤマヨミリオンロープヤマヨ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
ロープ水位計 ヤマヨロープ水位計ヤマヨ(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージシナイ尺(バッテン材)シム&ゲージ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
ロープ式水位計 マイゾックスロープ式水位計マイゾックス(2件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から50日以内出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ
ミリオンロープ 水位計   (中身) ヤマヨミリオンロープ 水位計 (中身)ヤマヨ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
ユニグリップフレックス KOMELONユニグリップフレックスKOMELON
7,598税込8,358
1個
当日出荷
両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
巻尺サンエックスミリオン トーエイライト巻尺サンエックスミリオントーエイライト
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
測量ロープ マイゾックス測量ロープマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
ファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]ファイバー巻尺トップマン[工具・金物]
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
12mm幅ガラス繊維製巻尺
寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.5最小目盛(mm)2(両面目盛付)許容差(mm)精度/長さ:±(0.6+0.4L)
巻尺オープン トーエイライト巻尺オープントーエイライト
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
巻尺 トーエイライト巻尺トーエイライト
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途お求めやすいスタンダード巻尺。テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
ロープ水位計シータ (中身) ヤマヨロープ水位計シータ (中身)ヤマヨ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円形断面で摩耗に強く目盛りが見やすい! 貼り付きにくい!
関連資料(0.59MB)
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)
41,980税込46,178
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂
3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ3X ミリオン 交換用テープヤマヨ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
GRミリオン ヤマヨGRミリオンヤマヨ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング目盛表:2mm、裏:5mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N)20
エスロン測量ロープのみ 積水樹脂エスロン測量ロープのみ積水樹脂
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
エンジニヤテンはや巻100m タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)
44,980税込49,478
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13長さ(m)100外形寸法(mm)縦363×横267×奥52本体質量(g)2640目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
巻尺 (スチールテープ) エスコ巻尺 (スチールテープ)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
ハンドル左右付け換え可。耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム。テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付き。水銀不使用。
仕様測定開始位置:B幅(mm)13全長(m)100精度(mm)±20.3最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール材質(ボディ)ABS樹脂
ステンレス・エキスパート(交換用テープ) 日本度器ステンレス・エキスパート(交換用テープ)日本度器
49,980税込54,978
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
シムロン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)シムロン 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付外形寸法(mm)縦290×横285×奥27本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
タフミックリール ムラテックKDSタフミックリールムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
当日出荷
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。 引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12精度JIS1級目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)テープ厚さ(mm)0.48材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)10(at20℃)
スポーツテープ ヤマヨスポーツテープヤマヨ
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
用途野球、ソフトボール用仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ測量用巻尺 OTRシリーズナリカ
17,900税込19,690
1本
13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
エスロン巻尺ハヤマキ12 積水樹脂エスロン巻尺ハヤマキ12積水樹脂
49,980税込54,978
1セット
30日以内出荷
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。目盛は両面印刷、表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛。ケースは気品の色ロイヤルブルー。
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)
24,980税込27,478
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンはや巻100m用ハンドルタジマツール(TJMデザイン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100長さ(m)100外形寸法(mm)縦144×横91×奥30本体質量(g)100
エンジニヤテンはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)
24,980税込27,478
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13適合本体HTN3-100目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
GRスチロン ヤマヨGRスチロンヤマヨ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N)50(20℃)
エキスパート マイゾックスエキスパートマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)日本度器
65,980税込72,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺