絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 3.2(2)
  • 10(7)
  • 20(11)
  • 30(16)
  • 50(9)
  • 100(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(3)
  • スチール(14)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂コート(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(1)
  • 6.5(2)
  • 7(7)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 12(12)
  • 12.5(12)
  • 12.7(3)
  • 13(66)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • ムラテックKDS(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ヤマヨ(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 日本度器(3)
  • KOMELON(2)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
鋼製テープ グリッパー KOMELON鋼製テープ グリッパーKOMELON(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級
ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤポケットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級軽くて丈夫なABS樹脂ケースストラップ付ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付空転防止機構付
用途一般測定用テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N
カクロング 10 ムラテックKDSカクロング 10ムラテックKDS(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON3倍速早巻取 ファーストバックKOMELON(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 摩耗に強いナイロンコートテープ 様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10JIS規格1級
スピードテクロン ムラテックKDSスピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
コメット・ミニ型パイ尺 日本度器コメット・ミニ型パイ尺日本度器
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
カクロング10巾30mパック ムラテックKDSカクロング10巾30mパックムラテックKDS
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
ステンレススピードテクロン ムラテックKDSステンレススピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
スチロンリール ヤマヨスチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
特級カクロング10・20 ムラテックKDS特級カクロング10・20ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス鋼製巻尺 マイスチールマイゾックス
9,298税込10,228
1個
当日出荷
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50
エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
ゴムカクロング ムラテックKDSゴムカクロングムラテックKDS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトカスタム ヤマヨホワイトカスタムヤマヨ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用テープ幅(mm)10材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
コメット・ミニ(交換用テープ) 日本度器コメット・ミニ(交換用テープ)日本度器
1,698税込1,868
1個ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZE SK(新潟精機)JYACK Stripe(ジャックストライプ) SIZESK(新潟精機)
709税込780
1個
翌々日出荷
測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面SIZE)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME SK(新潟精機)JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIMESK(新潟精機)
759税込835
1個
当日出荷
測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100 SK(新潟精機)JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100SK(新潟精機)
759税込835
1個
4日以内出荷
測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
GRスチロン ヤマヨGRスチロンヤマヨ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N)50(20℃)
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ) 日本度器コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)日本度器
5,498税込6,048
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10
テクロン ムラテックKDSテクロンムラテックKDS
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺