絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 0.1(3)
  • 0.16(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 0.9(3)
  • 1(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • 5(13)
  • 15(14)
  • 20(49)
  • 25(12)
  • 30(91)
  • 50(80)
  • 100(44)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(5)
  • スチール(18)
  • ステンレス(6)
テープ幅(mm)
  • 6.2(1)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 12.5(5)
  • 12.7(3)
  • 13(20)
  • 16(1)
  • 19(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本度器(18)
  • ヤマヨ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • KOMELON(1)
  • シム&ゲージ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製テープ グリッパー KOMELON鋼製テープ グリッパーKOMELON(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤポケットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級軽くて丈夫なABS樹脂ケースストラップ付ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付空転防止機構付
用途一般測定用テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N
ゴムタフミックカプセル ムラテックKDSゴムタフミックカプセルムラテックKDS(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
巻尺 スチールテープ製 モノタロウ巻尺 スチールテープ製モノタロウ(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14
カクロング 10 ムラテックKDSカクロング 10ムラテックKDS(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
シムロン S タジマツール(TJMデザイン)シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
ステンレス・タンクスケール 日本度器ステンレス・タンクスケール日本度器
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
シルバーカスタム ヤマヨシルバーカスタムヤマヨ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)シムロン - S/L/R用交換テープタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
ロープ水位計 ヤマヨロープ水位計ヤマヨ(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
ミリオン水位計 ヤマヨミリオン水位計ヤマヨ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2タイプ片面目盛電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)日本度器
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ミリオンダイヤメーター ヤマヨミリオンダイヤメーターヤマヨ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ミリオンカスタム ヤマヨミリオンカスタムヤマヨ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
スチール・タンクスケール 日本度器スチール・タンクスケール日本度器
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージシナイ尺(バッテン材)シム&ゲージ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20
コメット・タンクスケール 日本度器コメット・タンクスケール日本度器(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ミリオンロープ 水位計   (中身) ヤマヨミリオンロープ 水位計 (中身)ヤマヨ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ステンレススチールPROMOTE(プロモート)
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ゴムタフミックカプセル 12巾 ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾ムラテックKDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20
ステンレス・キャッスル 日本度器ステンレス・キャッスル日本度器
7,198税込7,918
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ホワイトカスタム ヤマヨホワイトカスタムヤマヨ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用テープ幅(mm)10材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器スチール・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・キャッスル 日本度器スチール・キャッスル日本度器(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
タンクスケール ブラックスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ブラックスチールPROMOTE(プロモート)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器コメット・キャッスル型パイ尺日本度器
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)テープ幅(mm)13
コメット・ミニ(交換用テープ) 日本度器コメット・ミニ(交換用テープ)日本度器
1,698税込1,868
1個ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器ステンレス・キャッスル(交換用テープ)日本度器
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・キャッスル 日本度器コメット・キャッスル日本度器
3,198税込3,518
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)日本度器
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器スチール・タンクスケール(金属ケース入り)日本度器
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ測量用巻尺 MCTシリーズナリカ
2,700税込2,970
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ) 日本度器コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ)日本度器
9,898税込10,888
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)テープ幅(mm)13
スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器スチール・キャッスル(交換用テープ)日本度器
4,298税込4,728
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・キャッスル(交換用テープ) 日本度器コメット・キャッスル(交換用テープ)日本度器
2,198税込2,418
1個ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺