絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(73)
  • エスコ(49)
  • SK(新潟精機)(33)
  • 共栄プラスチック(13)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 井上製作所(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • レイメイ藤井(6)
  • 西敬(イカリボシ)(4)
  • シンワ(3)
  • TRUSCO(3)
  • マイゾックス(3)
  • 銀鳥産業(3)
  • 東栄工業(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ヤマヨ(2)
  • ステッドラー(2)
材質
  • アルミ(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
ポータブルスケール SAシリーズ A&Dポータブルスケール SAシリーズA&D
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
ホームスケール UH3200シリーズ A&Dホームスケール UH3200シリーズA&D(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
翌日出荷から31日以内出荷
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに電源単3乾電池2本

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺