絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(8)
- TIME(95)
- ライン精機(74)
- エスコ(68)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(53)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- アズワン(30)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- 山本科学工具研究社(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm(G042D/Nm/Nm/1000)
HUBER & SUHNER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、1 GHz 75 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高性能コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス75 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理130 W @ 1 Ghz 信号遅延5.07 ns ±ns 最大動作電圧3 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 2000mmHUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm
HUBER & SUHNER¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm
HUBER & SUHNER¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応