絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(8)
- TIME(81)
- ライン精機(64)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- MCP(54)
- テクロック(49)
- 東京精密(37)
- エスコ(35)
- ドリテック(35)
- TESA[測定用品](31)
- 日本金属電鋳(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 古里精機製作所(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- タニタ(20)
- ニデックドライブテクノロジー(19)
- アミッタリ(16)
- LINKSY(16)
- SK(新潟精機)(15)
- ブランドをもっと見る

FLK-V3001FC 直流電圧計
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷1000V測定 測定は自動レンジのみ用途直流電圧計付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42
モバイル超音波カメラ(キャリーケース付)
フルーク(FLUKE)¥179,800税込¥197,7801台61日以内出荷モバイル超音波カメラ用途スマートフォン (Android) のタイプ C インターフェースに直接接続し、充電や電源投入なしで使用できます。2 kHz ~ 48 kHz の周波数帯域をカバーし、エアリーク、気密性検査、騒音源特定など、一般的な産業用途に対応します。センサーを搭載し、Fluke 独自の SoundMap(TM) 音響イメージング技術と組み合わせることで、音源を画像化して迅速に特定できます。メイン画面のボタン 1 つでリーク検知モードを有効にでき、40 kHz を中心に周波数帯を固定することでエアリークの迅速な検知に役立ちます。付属品キャリーケース ・スタート・ガイド仕様【マイク数】16 (高精度 MEMS センサー)、【リーク検知モード】リーク・モード ON 時:周波数帯を 37.4 kHz ~ 42.6 kHz (40 kHz 中心) に固定。リーク・モード OFF 時:周波数帯をスライド・バーで調整可能対応OSAndroid/HarmonyOS周波数帯域(kHz)2~48解像度2MP視野角(H×V)50°×38°検知距離(m)0.5~50(現場の状況による)記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプタイプC