絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • エスコ(75)
  • ライン精機(71)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • テクロック(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • ニデックドライブテクノロジー(56)
  • 東京精密(55)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(36)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 古里精機製作所(23)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
校正証明書
  • 付き(6)
防水・防滴機能
  • あり(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ マザーツールデジタル・ガソリンエンジンタコメータマザーツール(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
アナログミニテスタ マザーツールアナログミニテスタマザーツール(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から26日以内出荷
ミニサイズ導通ブザー付きのアナログテスターです。
質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧10/50/250/500直流電圧10/50/250/500直流電流0.5/50/250抵抗1KΩバッテリーテスト1.5V/9V
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
デジタル回転計 マザーツールデジタル回転計マザーツール
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池寸法(mm)156×53×37質量(g)200電源単4形乾電池×4測定精度±(0.1%rdg+1dgt)検出距離(mm)50~1200分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
ホームチェッカー マザーツールホームチェッカーマザーツール
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧150V/300V直流電圧30V電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池導通チェック約50Ω以下でブザー音アズワン品番64-3728-72
デジタルタイマー 校正証明書付 マザーツールデジタルタイマー 校正証明書付マザーツール
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-20カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツールデジタルタイマー (99分59秒計)マザーツール
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
デジタルタイマー マザーツールデジタルタイマーマザーツール
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ。 5種類のリズムからアラーム音が選べます。 カウントアップ・カウントダウン機能付。 スタンド付・マグネット付・ひも通し穴あり。
付属品単四電池×1本、取扱説明書質量(g)約80電源単4型×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×81表示形式デジタルブザー音約90dB設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アラーム音1日1回)タイマー【カウントダウン】1秒~99分59秒(元のセット充電時間(分)に再セットするとリピート機能付)、【カウントアップ】最大99分59秒で停止防水性防滴型アラーム5種類から選択可能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
デジタルタイマー 中国語版校正証明書付 マザーツールデジタルタイマー 中国語版校正証明書付マザーツール
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-57カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
デジタルタイマー 英語版校正証明書付 マザーツールデジタルタイマー 英語版校正証明書付マザーツール
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-56カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
接触子 マザーツール接触子マザーツール
2,698税込2,968
1式
7日以内出荷
付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
その他測定用品