絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(8)
- TIME(81)
- ライン精機(64)
- MCP(54)
- テクロック(49)
- 東京精密(37)
- エスコ(35)
- ドリテック(35)
- TESA[測定用品](31)
- 日本金属電鋳(27)
- ニデックドライブテクノロジー(25)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 古里精機製作所(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- タニタ(20)
- アミッタリ(16)
- LINKSY(16)
- SK(新潟精機)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
特価

スタイラス SPH-71 354884
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE867先端半径(μm)25
片角スタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷適合(アーム)AB-91/92材質超硬合金寸法H(mm)42先端角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷SJ-410標準付属品適合機種SJ-410シリーズ表示Ra=約3μmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-601
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:5精度ばね力:±68.6mN先端形状押針形状:半球形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeE機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタル最小目盛(硬度)0.1先端径(Φmm)押針形状:5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-330-10
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から92日以内出荷硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
極小穴用検出器(0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
サーフテスト4mN/標準駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800~税込¥527,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト4mN/前退避駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-572-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-572-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト0.75mN/横駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥619,800~税込¥681,780~1台61日以内出荷から90日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-574-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800~税込¥527,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト0.75mN/前退避駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷から40日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-572-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-572-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
サーフテスト4mN/横駆動タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥619,800~税込¥681,780~1台61日以内出荷から90日以内出荷多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり仕様●X軸測定範囲(mm):5.6●ミツトヨコード:178-574-22●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-574-22電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
深溝用検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
標準検出器
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R
ポータブル硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥429,800税込¥472,7801台92日以内出荷豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
歯面用検出器(0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-388先端半径(μm)スタイラス形状:2R
歯面用検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-398先端半径(μm)スタイラス形状:5R