絞り込み
ブランド
- 小野測器
- モノタロウ(8)
- エスコ(63)
- 東京精密(46)
- ライン精機(43)
- ドリテック(34)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- 古里精機製作所(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- 日本金属電鋳(20)
- 佐藤計量器製作所(16)
- タニタ(16)
- SK(新潟精機)(15)
- セイコー(SEIKO)(14)
- テクロック(14)
- アズワン(12)
- TRUSCO(12)
- LINKSY(12)
- カスタム(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

反射マーク (非接触式用)
小野測器(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10シート)当日出荷適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11サイズ12mm角×25面アズワン品番1-1024-17
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から9日以内出荷小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から9日以内出荷使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から9日以内出荷メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)
小野測器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
電磁式回転検出器
小野測器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
回転計用信号ケーブル
小野測器¥8,298税込¥9,1281個欠品中MX-700 シリーズの後継機種ケーブルD5-UL:UL規格適合コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5sRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計
小野測器¥88,980税込¥97,8781台当日出荷から31日以内出荷・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様アナログ出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
イグニッション検出器
小野測器¥25,980税込¥28,5781個欠品中アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
周速リング
小野測器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷周速リング(金属製)用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
光電式回転検出器
小野測器¥42,980税込¥47,2781個当日出荷付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部仕様適合FV変換器:FV-1500質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
汎用電源ケーブル (3m)
小野測器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器
小野測器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。質量(g)90電源不要検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3
エレベータ速度計
小野測器(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)質量(g)約423電源単三形乾電池3本内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)測定精度±1 カウント出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)測定時間10msパルス数600パルス/1回転分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存消費電流(mA)20以内測定単位速度:m/min、回転速度r/min表示器5桁(赤色LED×2)使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)変換方式10bit(D/A変換)使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.SコネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)論理負論理受光素子フォトダイオード表示更新時間100ms出力更新時間10msRoHS指令(10物質対応)対応リニアリティ±1%F.S.耐電圧(V)14
RP-7シリーズ用ケーブル(圧着)5M
小野測器¥14,980税込¥16,4781個欠品中ケーブル長(m)5対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:TM-225/TM-2100シリーズ **/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル 5m MX-7105
小野測器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
デジタル回転計
小野測器¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から32日以内出荷表示専用のスタンダードモデル付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
モータ/エンジン回転検出器
小野測器¥30,980税込¥34,0781個当日出荷OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器
小野測器¥25,980税込¥28,5781個当日出荷感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性質量(g)約130(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式アモルファス金属繊維素子による検出外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式検出器用信号ケーブル
小野測器¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から63日以内出荷対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブル12P2B ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
検出歯車
小野測器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C仕様歯車歯形:標準材質SS41歯数60モジュール1ピッチ円直径(Φmm)60表面処理Zn-C圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器 MP-911
小野測器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08
周速リング KS-400
小野測器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451アズワン品番67-4836-05
デジタル回転計
小野測器¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷から4日以内出荷・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
小野測器¥7,298税込¥8,0281個当日出荷エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース適合本体EC-900/EC-2100用RoHS指令(10物質対応)対応