絞り込み
ブランド
  • テクノオプティス
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(100)
  • TIME(96)
  • ライン精機(68)
  • ニデックドライブテクノロジー(60)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • テクロック(56)
  • 東京精密(55)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(37)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • テサ (tesa)(31)
  • セイコー(24)
  • 古里精機製作所(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(21)
  • A&D(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部セットテクノオプティス
359,800税込395,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部 テクノオプティス紫外線強度計 表示部テクノオプティス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 受光部 テクノオプティス紫外線強度計 受光部テクノオプティス
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究対応機種UVR-300受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
工業用UVチェッカー 受光部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 受光部テクノオプティス
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子シリコンフォトダイオード
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セットテクノオプティス
449,800税込494,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
工業用UVチェッカー 表示部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部テクノオプティス
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニットテクノオプティス
509,800税込560,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m
その他測定用品