飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。
大型LCDおよびELバックライトを搭載
アラーム機能、時報機能付
日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能
スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに
学校の運動やスポーツの記録測定
付属品取扱説明書
質量(g)約60
電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)
精度【時計】±1秒/日
表示月、日、曜日、時、分、秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19
機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音
最大計時23時間59分59秒
最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)
防水性IPX4準拠
バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯
アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
アズワン品番1-5682-12
仕様サイズ:90×10mm(10枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理
付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本
トラスコ品番405-8141
材質ABS樹脂
幅(mm)103
厚さ(mm)22
色白
高さ(mm)61
奥行(mm)22
電源(V)単4形乾電池×3本
電源単4形乾電池×3本
縦(mm)61
横(mm)103
最大計時99分59秒
最小計時1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)66.5×19×77
質量(g)約60
電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
機能(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴
使用温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH
保管温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH
最大計時23時間59分59秒
最小計時1/100(29分59秒99まで)
アズワン品番6-5612-21-20
バックライトバックライトボタンを押してから約5秒間点灯
校正証明書一般校正
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚
使用温度範囲(℃)5~40
本体寸法(mm)58×28×122
本体質量(g)約140
精度±(0.01%rdg+1dgt)
表示6桁LCD表示
分解能0.1rpm
レンジ6.0~99999.9rpm
測定距離(mm)50~300(反射テープ)
サンプリング1.0秒~2.0秒/回
レンジ切替オートレンジ
アズワン品番1-6393-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
TGK品番219-63-79-12
トラスコ品番756-7421
寸法(mm)接触測定用アダプター
摘要オプション
質量(g)76
アズワン品番1-6393-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(mm)80×85×30
色白
質量(g)約86
電源単4乾電池×1個(テスト用付属)
表示形式デジタル
最大設定時間99時間59分59秒
最小設定時間1秒
アズワン品番2-8611-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
質量(g)約50
電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)
寸法(Φmm)62×14
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
アズワン品番1-6396-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
TGK品番219-63-79-13
トラスコ品番756-7430
適合本体回転計RM-2000
アズワン品番1-6393-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。