ザラージ リモコン付きダブルタイマークロックキングジム当日出荷
リモコン操作で使いやすい数字ボタンでラクラク設定!離れた場所から使える本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!ストラップホールつき時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR電波時計自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!アラーム機能設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!12時間(AM/PM)/24時間表示カレンダー月・日・曜日を表示タイマー TIMERカウントダウン最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.69MB)