絞り込み
ブランド
  • 古里精機製作所
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(100)
  • TIME(96)
  • ライン精機(68)
  • ニデックドライブテクノロジー(60)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • テクロック(56)
  • 東京精密(55)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(37)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • セイコー(24)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
  • A&D(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンタ小型RS型 古里精機製作所カウンタ小型RS型古里精機製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
カウンタ中型 古里精機製作所カウンタ中型古里精機製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
レボリューション式カウンター 古里精機製作所レボリューション式カウンター古里精機製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
主軸外径(Φmm)4最大トルク(N・m)0.002タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転駆動方式機械式駆動軸位置計数速度最大4000cpm
台付数取器4桁 古里精機製作所台付数取器4桁古里精機製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999トラスコ品番101-6440質量(g)100取付穴径4mm×3ヶ所リセット方式つまみ式寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
ワンタッチカウンタ小型 古里精機製作所ワンタッチカウンタ小型古里精機製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
ラチェット式カウンター 古里精機製作所ラチェット式カウンター古里精機製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置計数速度500cpm
長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所長さ計 標準型(横型)古里精機製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
ロータリーカウンタ 古里精機製作所ロータリーカウンタ古里精機製作所
4,698税込5,168
1個
15日以内出荷
仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
カウンター RS-40 古里精機製作所カウンター RS-40古里精機製作所
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248アズワン品番67-4835-40
カウンター LB-40 古里精機製作所カウンター LB-40古里精機製作所
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
機械式カウンター 古里精機製作所機械式カウンター古里精機製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
台付数取器 H-102W/BASE H102B 古里精機製作所台付数取器 H-102W/BASE H102B古里精機製作所
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225アズワン品番67-4835-26
手持数取器 H102 古里精機製作所手持数取器 H102古里精機製作所
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ;標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):手持式、ツマミ●コード番号:119-0164224アズワン品番67-4835-25
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
カウンター RSL207-5 古里精機製作所カウンター RSL207-5古里精機製作所
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251アズワン品番67-4835-42
カウンター RS-50 古里精機製作所カウンター RS-50古里精機製作所
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249アズワン品番67-4835-41
カウンター RS204-4 古里精機製作所カウンター RS204-4古里精機製作所
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239アズワン品番67-4835-39
カウンター LB207-5 古里精機製作所カウンター LB207-5古里精機製作所
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229アズワン品番67-4835-29
カウンター LB207-4 古里精機製作所カウンター LB207-4古里精機製作所
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228アズワン品番67-4835-28
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
数取器 古里精機製作所数取器古里精機製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します 上部のボタンを押すごとに数字が1進します
トラスコ品番101-6431
ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所ラチェットカウンター 小型古里精機製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5種別カウンターブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転
台付数取器 古里精機製作所台付数取器古里精機製作所
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
その他測定用品