タイマータニタ当日出荷
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式
音声タイマータニタ4日以内出荷
音声で時間や操作をお知らせ目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。
仕様鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)材質ABS、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8その他の機能・音声ガイド・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由・残り時間を音声で読み上げ・予告アラーム機能・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯)設定時間最大999分50秒 10秒単位LEDランプ〇電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)マグネット〇音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音)タイマー機能カウントダウン方式リピート機能〇計測時間最大999分50秒 1秒単位
記録紙小林クリエイト税込¥4,398~¥3,998~