絞り込み
ブランド
校正証明書
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,570件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬形発電機漏電リレーテスタ 共立電気計器可搬形発電機漏電リレーテスタ共立電気計器
109,800税込120,780
1台
当日出荷
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易ミー入力音と設定値アラーム機能を追加定数カウントを行う作業をサポートキー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
超音波架空線高さ計 SMART SENSOR(US)超音波架空線高さ計SMART SENSOR(US)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
寸法(mm)75×72×200測定範囲3~23m質量(g)205電源9V角乾電池分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m)機能電池残量低下表示:あり動作温度-10℃~40℃測定範囲(m)水平:3~18測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)オートパワーオフありバックライトあり間隔(mm)ワイヤー(最小):150
デジタルリーブ硬度計 SMART SENSOR(US)デジタルリーブ硬度計SMART SENSOR(US)
99,000税込108,900
1個
8日以内出荷
仕様データ保存:500グループ寸法(mm)150×80×38測定範囲(170-960)HLD質量(g)358硬度単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS電源単3型乾電池×4コ再現性6HLD機能データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:ありディスプレイLCD(160x80)オートパワーオフあり稼働時間(時間)最大50(バックライトなし)USBデータ接続:可能
cotta クッキングタイマー cottacotta クッキングタイマーcotta
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのキッチンタイマーです。3パターンの鳴動時間が選べる。(2秒・15秒・60秒)大きい数字ではっきり表示。最大セット199分50秒の長時間セット。便利な時計機能付。便利なリピート機能付。
材質ABS樹脂ホワイト(オリジナルデザイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×23表示形式デジタル最大設定時間最大セット199分50秒時計機能リピート機能
ショアC硬度計 アミッタリショアC硬度計アミッタリ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
統合された設計、小型軽量、使い易さデジタル表示による明瞭な読取値低バッテリーアラーム表示平均値計算機能自動シャットダウン機能PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度90B以上、20D以下電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50
ショアAM硬度計 アミッタリショアAM硬度計アミッタリ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
実施標準:GB/T 531.1-2008ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能自動シャットダウン機能操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm付属品本体、キャリーケース、取扱説明書ストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
防水・耐衝撃モデル、耐水性・耐衝撃モデルからお選びいただけます。現在時刻・秒・AM/PM・日付と曜日を表示し、ラボやプラントでの使用に最適。
Traceable 4チャンネルアラームタイマー 14-649-17シリーズ Thermo Fisher ScientificTraceable 4チャンネルアラームタイマー 14-649-17シリーズThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
仕様●サイズ:70×13×64Hmm●重量:57g●設定時間:~99時間59分59秒アズワン品番65-4340-60
ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)ボールギャップゲージ 形状記憶 SSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
多連式数取器 高野計器(トゴシ)多連式数取器高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
2段連式数取器 高野計器(トゴシ)2段連式数取器高野計器(トゴシ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
多連式数取器(メッキ付) 高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)高野計器(トゴシ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げプレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66板幅(mm)60
HRB硬さ標準片 アサヒ技研HRB硬さ標準片アサヒ技研
11,980税込13,178
1個ほか
20日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
リバーシブルカウンター 小野測器リバーシブルカウンター小野測器
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch(2相)出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
52,980税込58,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
2チャンネルデジタル回転計 小野測器2チャンネルデジタル回転計小野測器
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH2ch、1ch(2相)出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
周速リング HIOKI(日置電機)周速リングHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
接触アダプタZ5003に装着して使用
適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
FLK-V3001FC 直流電圧計 フルーク(FLUKE)FLK-V3001FC 直流電圧計フルーク(FLUKE)
34,980税込38,478
1個
欠品中
1000V測定 測定は自動レンジのみ
用途直流電圧計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42
大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-56カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズライン精機
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
ストップウォッチ 1周60秒 校正証明書付 122シリーズ ハンハート社ストップウォッチ 1周60秒 校正証明書付 122シリーズハンハート社
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ドイツの有名メーカー品
最小計時1/5秒計(1/5秒目盛)校正証明書一般校正
ストップウォッチ 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 校正証明書付シチズン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJシリーズ アズワンデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJシリーズアズワン
18,900税込20,790
1個
15日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。最大計時100時間最小計時0.01秒校正証明書JCSS校正
デジタルタイマー 校正証明書付 マザーツールデジタルタイマー 校正証明書付マザーツール
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-20カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 JCSS校正証明書付アズワン
33,100税込36,410
1台
15日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-24校正証明書JCSS校正
エクスポケット回転計 校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 校正証明書付アズワン
28,100税込30,910
1個
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-20校正証明書一般校正
防水型タイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所防水型タイマー 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付時計表示付(切替式)マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付アズワン品番1-1876-21-20カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
28,880税込31,768
1台
7日以内出荷
8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4689
ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L40)東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6164
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6166
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6168
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25)東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6167
ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L32)東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6175
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
LCメータ Joman(旧:MCP)LCメータJoman(旧:MCP)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31質量(g)200電源6F22 9V電池最大表示1999キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit)インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
その他測定用品