絞り込み
ブランド
校正証明書
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,570件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手用リモコン HIOKI(日置電機)両手用リモコンHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
アズワン品番64-3414-20RoHS指令(10物質対応)対応
自動絶縁耐圧試験器 HIOKI(日置電機)自動絶縁耐圧試験器HIOKI(日置電機)
569,800税込626,780
1台
17日以内出荷
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器 絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能 PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生 耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示)付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1質量(kg)18測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル)周波数(Hz)50/60切換え可能電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax.定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能)出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA)測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて)測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下タイマー設定0.3~999s波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下)RoHS指令(10物質対応)対応判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz) OWONベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz)OWON
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【高性能・幅広い測定範囲】9kHz~1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。 【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。 【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定質量(kg)約3.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120ディスプレイ9インチTFT液晶
表面粗さ計 アミッタリ表面粗さ計アミッタリ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますRaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch精度±15% 以下表示範囲変動:10%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μmプローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源1.5V 単4電池 × 4寸法(mm)140×75×33質量(g)280セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
表面粗さ計 アミッタリ表面粗さ計アミッタリ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します精度±10% 以下表示範囲変動:6%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源内蔵型リチウムイオン充電池
ポータブル リーブ硬度計TIME5310 TIMEポータブル リーブ硬度計TIME5310TIME
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間
スマート硬度計TIME5370 TIMEスマート硬度計TIME5370TIME
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)158×40×25測定範囲170-960HLD質量(g)85電源5V/1A再現性6HLD(HLD=760±30の場合)インターフェースBluetooth4.2湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度動作温度(℃)0-40連続動作時間8時間
表面粗さ計用測定プラットフォームTA620 TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTA620TIME
269,800税込296,780
1台
欠品中
ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様Y軸範囲:300mm±1mm寸法(mm)400×250×70
デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付 エスコデジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラスアズワン品番65-2220-41
[4桁] 数取器(3連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(3連・台付き)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-06
記録紙[EA742T用] 32日 エスコ記録紙[EA742T用] 32日エスコ
5,500税込6,050
1セット(55枚)
翌日出荷
EA742T用替記録用紙(32日用:55枚入) 普通紙
アズワン品番65-2177-29
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-58
4チャンネルタイマー Heathrow Scientific4チャンネルタイマーHeathrow Scientific
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒寸法(mm)73×59×13電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)質量(g)78(電池含まず)アズワン品番4-1844-01
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコーデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付セイコー
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間精度平均月差±30秒最小計時1/100秒最大計時100時間
DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジーDT-365用バッテリーニデックドライブテクノロジー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
専用充電池
対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用PC通信セット ニデックドライブテクノロジーDT-2100用PC通信セットニデックドライブテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PC通信セット
付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
57,980税込63,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計ニデックドライブテクノロジー
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)仕様総回転数(rev):0.1~99999測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm計測時間1秒メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点電源単3形アルカリ乾電池×2本材質(ケース)アルミダイキャスト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコデジタル回転計(接触、非接触兼用)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)アズワン品番65-2167-50
活線センサ エスコ活線センサエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
全長(mm)77電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC60~600
音聴棒用増幅器きくぞう君 グッドマン音聴棒用増幅器きくぞう君グッドマン
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。 USB充電可、満充電時200時間使用可能です。 ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。 漏水探索用音聴棒にかぶせるだけで、音聴棒からの音を大きくクリアに聴き取れます。
用途漏水探索に。トラスコ品番177-2517セット内容イヤホン、充電器、USBケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)180電源単4ニッケル水素充電池×2個(付属)外径×内径×高さH(mm)77×67×55アズワン品番64-8588-88使用時間(時間)200(満充電時)
検出スイッチ 小野測器検出スイッチ小野測器
19,980税込21,978
1個
当日出荷
外部ホールド信号検出スイッチ (ガバナ検出スイッチ)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル 5M 小野測器信号ケーブル 5M小野測器
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッション検出器 小野測器イグニッション検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器 小野測器エンジン回転検出器小野測器
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式電磁誘導方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
丸洗いタイマー 校正証明書付 タニタ丸洗いタイマー 校正証明書付タニタ
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
防水性能IPX7のため、濡れた手でも安心です。 セット時間を繰り返すリピート機能付きです。
寸法(mm)72×66×16ホワイト質量(g)約50(電池含む)電源CR2032×1個(テスト用付属)音量70dB以上表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6417-11-20防水性保護等級7級校正証明書一般校正
非接触回転計 校正証明書付 カスタム非接触回転計 校正証明書付カスタム
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚使用温度範囲(℃)5~40本体寸法(mm)58×28×122本体質量(g)約140精度±(0.01%rdg+1dgt)表示6桁LCD表示分解能0.1rpmレンジ6.0~99999.9rpm測定距離(mm)50~300(反射テープ)サンプリング1.0秒~2.0秒/回レンジ切替オートレンジアズワン品番1-6393-01-20校正証明書一般校正
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35東京精密
379,800税込417,780
1台
当日出荷
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160トラスコ品番171-7481セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
サーフコム用 長穴用延長アダプタ DM57506 東京精密サーフコム用 長穴用延長アダプタ DM57506東京精密
23,980税込26,378
1本
15日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7485適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状長穴用質量(g)20
サーフコム用 細穴用ピックアップ E-DT-SM11B 東京精密サーフコム用 細穴用ピックアップ E-DT-SM11B東京精密
55,980税込61,578
1本
15日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7505適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40形状細穴用、5μm、90°質量(g)20ピックアップ細穴用、5μm、90°
デジタル硬度計 藤原製作所デジタル硬度計藤原製作所
579,000税込636,900
1台
12日以内出荷
ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。
仕様検出機構:ロードセル方式 測定間隔(g):5(0.05N) 測定上限(kg):40(392N)質量(kg)約9.2サイズ225×295×372mm電源AC100V 50/60Hz表示器赤色LED5桁 字高20mmアズワン品番1-9972-01商品タイプレンタル品はこちら
LINKSY(リンクシー) デジタル キッチンタイマー 仲良しタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) デジタル キッチンタイマー 仲良しタイマーLINKSY
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
【機能】簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。時計表示機能付き(12時間表示、24時間表示選択可)前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。背面にマグネット・スタンド付き。
ホワイト質量(g)(約)64/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法マグネット・スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.1×8.5×1.8音量(dB)タイマー:約75アラーム最長:約60秒
LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマーLINKSY
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【機能】同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
ウィークリータイマー 校正証明書付 アズワンウィークリータイマー 校正証明書付アズワン
10,200税込11,220
1個
10日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100 50/60Hz消費電力1W以下タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11-20校正証明書一般校正
LEDストロボスコープ ケニスLEDストロボスコープケニス
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
精度0.01%±(0または1)rpm
RP-7シリーズ用ケーブル(オープン)5M 小野測器RP-7シリーズ用ケーブル(オープン)5M小野測器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)5対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:RV-3150/TM-5100(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用信号ケーブル 小野測器回転計用信号ケーブル小野測器
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)5ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応
検出歯車 小野測器検出歯車小野測器
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C
仕様歯車歯形:標準材質SS41歯数60モジュール1ピッチ円直径(Φmm)60表面処理Zn-C圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品