絞り込み
ブランド
校正証明書
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,570件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクシー 4つの時間が計れるタイマー AGBリンクシー 4つの時間が計れるタイマーAGB
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
同時に4つまでタイマー機能使用可能。カウントダウンカウントアップ機能。時計表示/12・24時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。アラームクロックスヌーズ機能。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。
仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-62
ケアフードテスター 日本計測システムケアフードテスター日本計測システム
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。
仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40)アズワン品番65-3958-79
長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズライン精機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。
仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付アズワン品番65-4344-89
硬度計ダイヤモンド圧子 LLRシリーズ アイゼン硬度計ダイヤモンド圧子 LLRシリーズアイゼン
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
FLUKE 9062 FlukeFLUKE 9062Fluke
62,980税込69,278
1個
欠品中
仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V長さ(mm)61幅(mm)27寸法(mm)61×27×124高さ(mm)124質量(g)150周波数(Hz)最小2電圧(V)【安全カテゴリ】300電源バッテリ周波数(kHz)400接続方式テストプローブ電圧・単相(VAC)400消費電流(mA)20使用電池9VディスプレイLED灯モデル9062安全カテゴリCATIII300V最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0
手持数取器 高野計器(トゴシ)手持数取器高野計器(トゴシ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
押しボタンはラバー付き指にやさしくフィット、押しやすく疲れない種類が豊富ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです色が豊富
大画面タイマー 高田ベッド製作所大画面タイマー高田ベッド製作所
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
施術時間をわかりやすくデジタル表示と音で教えてくれるタイマー。
仕様サイズ:幅8cm×長さ8cm×高さ1.95cm 重量:0.62kgアズワン品番65-3371-86
デュロメータテスタ テクロックデュロメータテスタテクロック
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します
仕様重量:3.7kg 質量:3.7kg
記録紙(プリンタ用) HIOKI(日置電機)記録紙(プリンタ用)HIOKI(日置電機)
9,398税込10,338
1箱(10巻)
9日以内出荷
対応製品1105・1107・1114・1115・1116・1117・1240・9442寸法(幅Wmm×長さLm)112×25/巻
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Lテクロック
179,800税込197,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Hテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-Lテクロック
179,800税込197,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-Hテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720Kテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Rテクロック
159,800税込175,780
1台
40日以内出荷
VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102 テクロックVFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102テクロック
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
HBW硬さ基準片 アサヒ技研HBW硬さ基準片アサヒ技研
13,980税込15,378
1個ほか
20日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル
HRA硬さ標準片 アサヒ技研HRA硬さ標準片アサヒ技研
11,980税込13,178
1個ほか
14日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
HV硬さ標準片 アサヒ技研HV硬さ標準片アサヒ技研
17,980税込19,778
1個ほか
20日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)5~30kgf種類ビッカーズ
HBW硬さ標準片 アサヒ技研HBW硬さ標準片アサヒ技研
13,980税込15,378
1個ほか
20日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠材質S10C寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル呼び100
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
・6桁のBCD 出力・PLCと直結できるオープンコレクター出力・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様BCD出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
通過時間・通過速度計 小野測器通過時間・通過速度計小野測器
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算・2点間距離は任意設定可能・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能・パルスの検出条件設定機能(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH2ch出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能・警報制御などに使用可能・比較周期は 1ms 毎・多彩な出力機能を搭載
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
金属接触子 HIOKI(日置電機)金属接触子HIOKI(日置電機)
759税込835
1個
7日以内出荷
接触アダプタZ5003に装着して使用
適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
RONDCOM用記録紙 東京精密RONDCOM用記録紙東京精密
37,980税込41,778
1箱(10巻)
10日以内出荷
有効記録幅(mm)120適合システム50A/B、52A/B、70A/B、71A/B-500アンプ
記録紙 東京精密記録紙東京精密
4,698税込5,168
1冊(100枚)
10日以内出荷
摘要A3リーフ
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器) プレシディアムダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器)プレシディアム
32,980税込36,278
1台
当日出荷
0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。 ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。 ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。
付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース寸法(mm)161×21×30質量(g)80電源単4電池3個測定方式熱伝導率プローブ測定式機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-57カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付 小野測器ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付小野測器
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-57校正証明書一般校正(中国語)
ハンドタコメーター 英語版校正証明書付 小野測器ハンドタコメーター 英語版校正証明書付小野測器
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-56校正証明書一般校正(英語)
ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付 小野測器ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付小野測器
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-24校正証明書JCSS校正
デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00最大計時24時間アズワン品番2-9609-01-57防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠校正証明書一般校正(中国語)
デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00最大計時24時間アズワン品番2-9609-01-56防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠校正証明書一般校正(英語)
ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズライン精機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズライン精機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
その他測定用品