絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,580件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102 テクロック

    VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102

    テクロック
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    7日以内出荷
  • HBW硬さ基準片 アサヒ技研

    HBW硬さ基準片

    アサヒ技研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル
  • HRA硬さ標準片 アサヒ技研

    HRA硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
  • HV硬さ標準片 アサヒ技研

    HV硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)5~30kgf種類ビッカーズ
  • HBW硬さ標準片 アサヒ技研

    HBW硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質S10C寸法(mm)Φ115x18種類ブリネル呼び100
  • HRC硬さ標準片 アサヒ技研

    HRC硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
  • HRB硬さ標準片 アサヒ技研

    HRB硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    4日以内出荷
    ・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様BCD出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • 金属接触子 HIOKI(日置電機)

    金属接触子

    HIOKI(日置電機)
    ¥759税込¥835
    1個
    8日以内出荷
    接触アダプタZ5003に装着して使用
    適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
  • 周速リング HIOKI(日置電機)

    周速リング

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接触アダプタZ5003に装着して使用
    適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
  • ゴム接触子 HIOKI(日置電機)

    ゴム接触子

    HIOKI(日置電機)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    接触アダプタZ5003に装着して使用
    適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
  • RONDCOM用記録紙 東京精密

    RONDCOM用記録紙

    東京精密
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10巻)
    10日以内出荷
    有効記録幅(mm)120適合システム50A/B、52A/B、70A/B、71A/B-500アンプ
  • 記録紙 東京精密

    記録紙

    東京精密
    ¥4,698税込¥5,168
    1冊(100枚)
    10日以内出荷
    摘要A3リーフ
  • [EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ

    [EA712GD-22A用]トーンプローブ

    エスコ
    ¥20,900税込¥22,990
    1台
    翌日出荷
    EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
    寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
  • 大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様2段階アップトーン電子音アラーム、コード番号:1709-02寸法(mm)85×14×69質量(g)約65電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能○アズワン品番8-9267-11-57音量(dB)70カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正(中国語)
  • 大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様2段階アップトーン電子音アラーム、コード番号:1709-02寸法(mm)85×14×69質量(g)約65電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能○アズワン品番8-9267-11-56音量(dB)70カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正(英語)
  • ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付 小野測器

    ハンドタコメーター 中国語版校正証明書付

    小野測器
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
    仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンドタコメーター 英語版校正証明書付 小野測器

    ハンドタコメーター 英語版校正証明書付

    小野測器
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
    仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    付属品ネックストラップ仕様コード番号:1900-00材質ABS樹脂寸法(mm)62×76×19質量(g)約41(電池含む)電源LR44ボタン電池(テスト用付属)使用温度(℃)0~40表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒機能12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き電池寿命約2年(アラーム1日1回60秒間使用最大計時24時間アズワン品番2-9609-01-57防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    付属品ネックストラップ仕様コード番号:1900-00材質ABS樹脂寸法(mm)62×76×19質量(g)約41(電池含む)電源LR44ボタン電池(テスト用付属)使用温度(℃)0~40表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒機能12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き電池寿命約2年(アラーム1日1回60秒間使用最大計時24時間アズワン品番2-9609-01-56防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠校正証明書一般校正(英語)
  • ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    15日以内出荷
    レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
    仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
  • ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    ¥59,880~税込¥65,868~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    ¥59,880~税込¥65,868~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付 ハンハート社

    蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 中国語版校正証明書付

    ハンハート社
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    暗室作業に便利です。1時間の蛍光で3~4時間見えます。生活防水機能付きです。ドイツの有名メーカー品
    仕様手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時30分計(1周60秒)最小計時1/5秒計アズワン品番6-9198-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 英語版校正証明書付 ハンハート社

    蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 英語版校正証明書付

    ハンハート社
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    暗室作業に便利です。1時間の蛍光で3~4時間見えます。生活防水機能付きです。ドイツの有名メーカー品
    仕様手巻き式●材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル●表示部直径:Φ55mm●重量:80g★校正ポイントは、1点1800sです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時30分計(1周60秒)最小計時1/5秒計アズワン品番6-9198-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 1周60秒 中国語版校正証明書付 122シリーズ ハンハート社

    ストップウォッチ 1周60秒 中国語版校正証明書付 122シリーズ

    ハンハート社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ドイツの有名メーカー品
    最小計時1/5秒計(1/5秒目盛)校正証明書一般校正(中国語)
  • ストップウォッチ 1周60秒 英語版校正証明書付 122シリーズ ハンハート社

    ストップウォッチ 1周60秒 英語版校正証明書付 122シリーズ

    ハンハート社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ドイツの有名メーカー品
    最小計時1/5秒計(1/5秒目盛)校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 1周60秒 校正証明書付 122シリーズ ハンハート社

    ストップウォッチ 1周60秒 校正証明書付 122シリーズ

    ハンハート社
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ドイツの有名メーカー品
    最小計時1/5秒計(1/5秒目盛)校正証明書一般校正
  • ABSアナログストップウォッチ 中国語版校正証明書付 121シリーズ ハンハート社

    ABSアナログストップウォッチ 中国語版校正証明書付 121シリーズ

    ハンハート社
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。ドイツの有名メーカー品
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ABSアナログストップウォッチ 英語版校正証明書付 121シリーズ ハンハート社

    ABSアナログストップウォッチ 英語版校正証明書付 121シリーズ

    ハンハート社
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。ドイツの有名メーカー品
    校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 ナビス(アズワン)

    ストップウォッチ 中国語版校正証明書付

    ナビス(アズワン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ネックストラップ付きです。
    寸法(mm)82×62×23質量(g)67電源ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)表示100分の1秒、時間、日付計測単位30分未満/1/100秒、30分以降/1秒機能12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-57校正ポイント日差※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • ストップウォッチ 英語版校正証明書付 ナビス(アズワン)

    ストップウォッチ 英語版校正証明書付

    ナビス(アズワン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ネックストラップ付きです。
    寸法(mm)82×62×23質量(g)67電源ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)表示100分の1秒、時間、日付計測単位30分未満/1/100秒、30分以降/1秒機能12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-56校正ポイント日差校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 セイコー

    ストップウォッチ 中国語版校正証明書付

    セイコー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    16日以内出荷
    2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
    仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g最大計時100時間最小計時0.01秒アズワン品番1-6239-11-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ストップウォッチ 英語版校正証明書付 セイコー

    ストップウォッチ 英語版校正証明書付

    セイコー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    16日以内出荷
    2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
    仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g最大計時100時間最小計時0.01秒アズワン品番1-6239-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ ブラック 中国語版校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ ブラック 中国語版校正証明書付

    シチズン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)75×60×19色黒質量(g)46電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-57防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正(中国語)
  • ストップウォッチ ブラック 英語版校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ ブラック 英語版校正証明書付

    シチズン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)75×60×19色黒質量(g)46電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-56防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ 中国語版校正証明書付

    シチズン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ストップウォッチ 英語版校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ 英語版校正証明書付

    シチズン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付

    シチズン
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    5気圧防水。電池寿命10年
    仕様時刻・カレンダー表示機能付き寸法(mm)71×56×28質量(g)60電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時23時間59分59秒最小計時30分未満/1/100秒、30分以上/1秒アズワン品番0-9630-01-20防水性5気圧防水仕様校正証明書一般校正
その他測定用品