絞り込み
ブランド
校正証明書
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,570件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計 ケニスデジタル回転計ケニス
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
レオテスター(硬度測定器) ケニスレオテスター(硬度測定器)ケニス
239,800税込263,780
1個
61日以内出荷
食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
電源ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付精度±0.2%±1/2digit機能ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)通信方式USBまたはRS-232Cによるパソコン通信単位mPaサンプリング1000回/秒表示周期1、2、3、5、10、20回/秒より選択
ゴム硬度計Eタイプ置針型 ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ置針型ムラテックKDS
42,980税込47,278
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型タイプEタイプ置針型トラスコ品番475-6312測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
デュロメータ用測定スタンド テクロックデュロメータ用測定スタンドテクロック
219,800税込241,780
1個
当日出荷
手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
デジタルデュロメータ テクロックデジタルデュロメータテクロック
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックタイプAトラスコ品番795-5529質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
42回路非接触線番対照機CMT42DS グッドマン42回路非接触線番対照機CMT42DSグッドマン
399,800税込439,780
1台
当日出荷
トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
電子数取器 30連式 ライン精機電子数取器 30連式ライン精機
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
計数範囲0~9999厚さ(mm)25質量(g)340電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ通信方式USB micro-B縦(mm)186横(mm)170ディスプレイ7セグメントLCD液晶電池寿命約200時間
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR追浜工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-1000R 追浜工業パルスエンジンタコメータ PET-1000R追浜工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
LCRメータ HIOKI(日置電機)LCRメータHIOKI(日置電機)
409,800税込450,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-8
故障探知器セット(ケース入) エスコ故障探知器セット(ケース入)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-6A
故障探知器セット エスコ故障探知器セットエスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-6
伸縮式故障探知機 エスコ伸縮式故障探知機エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-20
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-12
53x70x 8mm タイマー(デジタル) エスコ53x70x 8mm タイマー(デジタル)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-93表示形式デジタルカウントダウン機能
83x70x29mm タイマー(デジタル) エスコ83x70x29mm タイマー(デジタル)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-91A表示形式デジタル関連資料(1.27MB) (0.29MB)カウントダウン機能
80x70x30mm タイマー(デジタル) エスコ80x70x30mm タイマー(デジタル)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-90表示形式デジタルカウントダウン機能
79x79x18mm タイマー(デジタル) エスコ79x79x18mm タイマー(デジタル)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-88表示形式デジタルカウントダウン機能
65x55x13mm タイマー(デジタル) エスコ65x55x13mm タイマー(デジタル)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-83A表示形式アナログカウントダウン機能
1/ 100秒 ストップウォッチ エスコ1/ 100秒 ストップウォッチエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-48
ストップウォッチ(スプリットタイム計付) エスコストップウォッチ(スプリットタイム計付)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-30
デジタルタイマー(オレンジ) エスコデジタルタイマー(オレンジ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-2C表示形式デジタルカウントダウン機能
デジタルタイマー(ブラック) エスコデジタルタイマー(ブラック)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-2A表示形式デジタルカウントダウン機能
マルチタイマー エスコマルチタイマーエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-1C表示形式デジタルカウントダウン機能
10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型) エスコ10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-151表示形式デジタル防水性ありカウントダウン機能
A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-3
A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-2
A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-1
30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ30-300000fpm LEDストロボスコープエスコ
210,000税込231,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714T
回転計(非接触型) エスコ回転計(非接触型)エスコ
35,000税込38,500
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA714N-15
デジタル回転計(非接触型) エスコデジタル回転計(非接触型)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714N-11A
コンパクト回転計(非接触式) エスココンパクト回転計(非接触式)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714KA
デジタル回転計 エスコデジタル回転計エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714AD-5
ディーゼルタコテスター エスコディーゼルタコテスターエスコ
123,000税込135,300
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA713CA-1
硬度チェック(6本) エスコ硬度チェック(6本)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706V
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
709,800税込780,780
1台ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHzスイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7質量(kg)約4.5(フルオプション時)機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)RoHS指令(10物質対応)対応
山中式土壌硬度計 No.351(標準型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.351(標準型)マイゾックス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途土壌硬度の測定タイプ標準型寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm21目盛1mm強度(kg)8(対40mm)マイゾックスコード82560
山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)マイゾックス
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当
用途土壌硬度の測定タイプポケット型マイゾックスコード211781
山中式土壌硬度計 No.22100(平面型) マイゾックス山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)マイゾックス
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
用途軟質な土壌の硬度測定タイプ平面型マイゾックスコード211782
その他測定用品