絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,577件中 1,561~1,577件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付

    バウアーズ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器DLメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 C型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 C型検出器付

    バウアーズ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Cメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器付

    バウアーズ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Dメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵

    バウアーズ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
    付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計用検出器 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計用検出器

    バウアーズ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    62日以内出荷
  • 比較用平面アラサ標準片     平面 日本金属電鋳

    比較用平面アラサ標準片 平面

    日本金属電鋳
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • トルクビット 東日製作所

    トルクビット

    東日製作所
    ¥968税込¥1,065
    1個
    3日以内出荷
  • 台付数取器 古里精機製作所

    台付数取器

    古里精機製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
  • ミクロファイン Σ用 記録紙 ユニオンツール

    ミクロファイン Σ用 記録紙

    ユニオンツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
  • カウンタモジュール マグネスケール

    カウンタモジュール

    マグネスケール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    消費電力(W)2.1以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む機能MG50用カウンタモジュール消費電流(mA)85以下(DC24V時)最小表示単位0.1μm取付け方法DIN35mmレール取付け
  • マイクロハイト用バッテリー TESA[測定用品]

    マイクロハイト用バッテリー

    TESA[測定用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    60日以内出荷
  • マイクロハイト TESA[測定用品]

    マイクロハイト

    TESA[測定用品]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • ハンド回転計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンド回転計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
  • NFCデータ通信ストップウオッチ セイコー(SEIKO)

    NFCデータ通信ストップウオッチ

    セイコー(SEIKO)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    計測したデータをパソコンで管理できます。 専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
    トラスコ品番756-6468材質プラスチックケース、ステンレス裏ぶた、アクリルガラス質量(g)61電源ソーラー充電機能搭載計測内容パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウォッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーコール、フルオートカレンダー機能最大計時100時間最小計時1/100秒防水性5気圧防水
  • ガス管用ユニオン アズビル金門

    ガス管用ユニオン

    アズビル金門
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • ビニール管用ユニオン(HIVP) アズビル金門

    ビニール管用ユニオン(HIVP)

    アズビル金門
    ¥899~税込¥989~
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • ディジタル回転計(コンパレータ出力) 小野測器

    ディジタル回転計(コンパレータ出力)

    小野測器
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
その他測定用品