絞り込み
測定範囲(mm)
- その他(1)
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(1)
- elcometer(68)
- サンコウ電子研究所(40)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(22)
- TIME(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- アミッタリ(6)
- カスタム(5)
- TP技研(5)
- アズワン(4)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- EPK(2)
- エリクセン(2)
- カネテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る

木材・建材水分計
エムケー・サイエンティフィック¥15,980税込¥17,5781台欠品中今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります仕様【水分検知部】2ピン電極測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet測定方式電気抵抗式測定範囲(%)【木材】6~60精度(%)±1電池寿命(時間)約100使用電池12Vアルカリ電池使用環境温度(℃)0~40分解能(%)0.1
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計