絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~1.25(4)
- 0~12(1)
ブランド
- アミッタリ
- モノタロウ(1)
- elcometer(68)
- サンコウ電子研究所(40)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(22)
- TIME(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- カスタム(5)
- TP技研(5)
- アズワン(4)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- EPK(2)
- エリクセン(2)
- カネテック(1)
- イチネンTASCO(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ウェットフィルム膜厚計
アミッタリ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
統計膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
耐食性膜厚計
アミッタリ¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計用途膜厚測定セット内容本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)測定範囲(mm)0~12(他の範囲も指定可)電源1.5V 単4電池 × 4精度±1~3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方)分解能0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上)
統計膜厚計 センサー一体型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
膜厚計 センサー一体型
アミッタリ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計