絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • モノタロウ(3)
  • アイ電子技研(48)
  • testo(テストー)(46)
  • エスコ(19)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三商(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • カスタム(10)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • マザーツール(7)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • マイゾックス(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • アリアテクニカ(4)
  • BENTECH(3)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~50(1)
  • 0.01~5(2)
  • 0.01~20(2)
  • 0.01~30(8)
  • 0.01~50(3)
  • 0.05~5(1)
  • 0.1~50(2)
  • 0.2~20(1)
  • 0.2~50(1)
  • その他(3)
測定項目
  • 圧力(1)
  • 温度(8)
  • 湿度(4)
  • 風温(1)
  • 風速(12)
  • 風量(3)
温度測定範囲(℃)
  • -20~70(2)
  • -20~100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R) 3000シリーズカノマックス(KANOMAX)
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷
アズワン品番64-8880-87
アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター スタンダード(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターライトカノマックス(KANOMAX)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
伸縮延長棒(フレキシブル) カノマックス(KANOMAX)伸縮延長棒(フレキシブル)カノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
欠品中
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
クリモマスター 本体のみ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体のみカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。 首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。 本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。 プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。
測定範囲風速:0.01~30.0 m/sまたは0.01~50.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98.0%RH仕様データメモリー:最大20000データ質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)約2精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃測定精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
クリモマスター カノマックス(KANOMAX)クリモマスターカノマックス(KANOMAX)
209,800税込230,780
1セット
当日出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。付属品プローブ(6531-21)質量(g)260電源単3乾電池×6本測定項目風速、風温、湿度、圧力本体質量(g)260測定方式熱線式測定精度±指示値の2%or0.02m/s風速測定範囲(m/s)0.01~30.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51×188分解能(m/s)0.01/0.1
プローブ カノマックス(KANOMAX)プローブカノマックス(KANOMAX)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計カノマックス(KANOMAX)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。風速測定範囲(m/s)0.1~50トラスコ品番353-7811寸法(mm)約210×120×133質量(g)約1500(乾電池含む・本体)電源単2乾電池×6本測定範囲(℃)0~100(風温)測定範囲(kPa)-5~5温度測定範囲(℃)0~100(風温)JIS規格T8202適合
アネモマスター風速計(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃質量(g)約1000電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
温度測定範囲(℃)-20~70測定対象清浄な空気流風速測定範囲(m/s)0.01~5.00応答性風速:約7秒湿度測定範囲(%RH)2~98
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) カノマックス(KANOMAX)中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温)カノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1式
3日以内出荷
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定質量(g)本体1.8出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C電源単2形電池×6本、ACアダプター測定項目風速、風温度温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
239,800税込263,780
1式
30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:355×355測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm本体質量(kg)1.5測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB駆動時間(時間)約8
中温プローブ カノマックス(KANOMAX)中温プローブカノマックス(KANOMAX)
108,800税込119,680
1本
3日以内出荷
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃)質量(g)約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃)ケーブルテフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
伸縮延長棒(ストレート) カノマックス(KANOMAX)伸縮延長棒(ストレート)カノマックス(KANOMAX)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズ カノマックス(KANOMAX)アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズカノマックス(KANOMAX)
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター(検査成績書付)カノマックス(KANOMAX)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
リングガード 6533-21用 カノマックス(KANOMAX)リングガード 6533-21用カノマックス(KANOMAX)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セットカノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性
クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
309,800税込340,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))カノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1個(1個)
8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1式
120日以内出荷
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)
キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
339,800税込373,780
1式
30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB
アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計カノマックス(KANOMAX)
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
種別風速・風温・プリンター内蔵/成績書付アズワン品番61-4483-20
アネモマスタースタンダード 6035シリーズ カノマックス(KANOMAX)アネモマスタースタンダード 6035シリーズカノマックス(KANOMAX)
159,000税込174,900
1セット
5日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)
64,980税込71,478
1セット
13日以内出荷
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性アズワン品番61-4483-10
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
129,800税込142,780
1式
3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定仕様ベーンサイズ:Φ70 mm付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
6710用 フードケース カノマックス(KANOMAX)6710用 フードケースカノマックス(KANOMAX)
16,980税込18,678
1個
51日以内出荷
2211/2212用 予備プローブ カノマックス(KANOMAX)2211/2212用 予備プローブカノマックス(KANOMAX)
169,800税込186,780
1本
30日以内出荷
6710用 スタンドケース カノマックス(KANOMAX)6710用 スタンドケースカノマックス(KANOMAX)
13,980税込15,378
1個
51日以内出荷
6710用 スタンド(ケース付) カノマックス(KANOMAX)6710用 スタンド(ケース付)カノマックス(KANOMAX)
82,880税込91,168
1式
51日以内出荷
スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)スペアフード 1220×305mm(フードサポートポール付)カノマックス(KANOMAX)
38,980税込42,878
1個
51日以内出荷
寸法(mm)1220×305
スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)スペアフード 915×610mm(フードサポートポール付)カノマックス(KANOMAX)
33,980税込37,378
1個
51日以内出荷
寸法(mm)915×610
スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付) カノマックス(KANOMAX)スペアフード 915×915mm(フードサポートポール付)カノマックス(KANOMAX)
38,980税込42,878
1個
51日以内出荷
寸法(mm)915×915
6750用 スペアフード 355×355mm カノマックス(KANOMAX)6750用 スペアフード 355×355mmカノマックス(KANOMAX)
17,980税込19,778
1個
51日以内出荷

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計