2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度データロガ
仕様【調整】Humidity 1-point 適合【FDA / GAMP】FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 conform software HW4 質量(g)85 寸法・サイズ(mm)90×60×23 精度±3.0 %RH / ±0.3 ℃ 保護等級IP67 温度センサーNTC 湿度センサーROTRONIC HYGROMER(R) IN-1 バッテリー1x CR2 battery ディスプレイ【タイプ】LCD, 2 lines【リフレッシュレート】5 sec. (Standard) 記憶容量32,000 lines (TL-1D: 64,000 lines) 測定間隔30 s…24 h 互換性【HW4】V3.4.1 and higher RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】2 LEDs【バッテリ】Yes バッテリー寿命3 years (at a logging interval of 1 h) 通信インターフェースMini USB
1個
38,980 税込42,878
32日以内出荷

使い切り温度データロガ
仕様【測定パラメータ】Temperature 適合GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5 質量(g)≒10 種類【ロガー】一回使用 表示分解能0.1℃ 精度(℃)±0.5('-30~70) 保護等級IP65(whenplacedinplasticbag) 機能【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング 電池CR2032(交換不可) 操作開始/停止ボタン、マークボタン 記憶容量8192datapoints 遅延時間【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分 OSWindows 保存期間(年)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) ロギング【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120min アラーム【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能 通信インターフェースUSB
1箱(10個)
72,980 税込80,278
32日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります