絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • ナリカ(107)
  • T&D(ティアンドデイ)(64)
  • testo(テストー)(56)
  • 佐藤計量器製作所(54)
  • Measurement Computing co.(52)
  • アズワン(50)
  • エスコ(41)
  • セコニック(35)
  • 藤田電機製作所(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • エスペックミック(30)
  • bitstrong(24)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • KOKUSAI(国際チャート)(16)
  • A&D(11)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • Logtag Recorders(10)
  • マザーツール(9)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Iorリーククランプセンサ 共立電気計器Iorリーククランプセンサ共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
DINプラグ採用
出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応
Ior漏電監視ロガーセットモデル 共立電気計器Ior漏電監視ロガーセットモデル共立電気計器
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から16日以内出荷
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165RoHS指令(10物質対応)対応
Ior漏電監視ロガー 共立電気計器Ior漏電監視ロガー共立電気計器
179,800税込197,780
1台ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計