温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)136.7
電源単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)-50~400
測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93
放射率0.1~1.00可変
サンプリング約0.5秒(95%)
距離係数D:S=12:1
使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
温度表示方式デジタル
取扱説明書(7.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)約22
外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H
電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)-40~95
コード長さ(m)約1.5
精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)-40~95
精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
測定周期(秒/回)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保守用電池
仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4
アズワン品番68-0516-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲0.95(固定)
応答速度約1秒(90%)
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)180(電池含)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-60~550
本体寸法(mm)144×43×117
使用温度(℃)0~50
測定方式HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能IP54
モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)1
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)650(平均波長)
温度表示方式デジタル
特性防塵・防水
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)
質量(g)220(乾電池含)
電源単3アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)-30~+500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101
連続使用時間(時間)最大約9
測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査
測定範囲(cm)測定径比:12:1
レーザー波長(nm)650<1mW クラス2
測定距離(m)0.1~1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)
アズワン品番65-9026-03
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
質量(kg)0.04
最小表示5℃
測定範囲(℃)0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13
TKG品番9-0620-0901
TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
コード長さ(m)約1
精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)
測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
防塵防水性能IP65
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
測定周期(秒/回)約10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)66×15×30
電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)0~50
コード長さ(m)約1
分解能(℃)0.1
測定周期10秒毎
測定精度(℃)±1(0~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。