絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(224)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(87)
  • 熱研(75)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(61)
  • 日本計量器工業(61)
  • マザーツール(52)
  • 三商(52)
  • アズワン(50)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(36)
  • エンペックス気象計(31)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • HIKMICRO(23)
測定範囲(℃)
  • 0~200(2)
  • -20~120(1)
  • -50~150(3)
  • -50~220(1)
  • -50~1350(1)
特殊用途
  • 食品用(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)-50~150付属品立掛スタンド寸法(mm)59×17×107質量(g)125電源単4電池×1(付属)コード長さ(m)1精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)分解能0.1センサー寸法(mm)Φ3×170機能防水性(IP65)、自動電源オフアズワン品番61-0120-63
醸造向け温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)測定対象醸造用温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
真空調理用芯温度計用針状センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)真空調理用芯温度計用針状センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。
精度±0.2%FS温度測定範囲(℃)0~200
マグネッ太君  マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネッ太君 マグネット付温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
T字型 温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)T字型 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)-50.0~220.0セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書電源単四アルカリ電池1個精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)電源自動OFF8分間の未使用後使用環境温度(℃)-10~50(95% RH)検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)樹脂製キャリングケースHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
対応機種HI 935005VC
ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
設置方式ハンディタイプ防水仕様日常防水温度表示方式デジタル
壁掛け式温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)壁掛け式温度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能精度±0.2%F.S.測定対象真空調理用使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
温度計