絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(221)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(86)
  • 熱研(78)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(61)
  • 日本計量器工業(61)
  • 三商(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(35)
  • エンペックス気象計(31)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • HIKMICRO(23)
測定範囲(℃)
  • -20~600(2)
  • -40~80(1)
  • -40~800(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ホーザンデジタル温度計ホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
デジタル温度計(校正証明書付き) ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き)ホーザン
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正
USBカメラ(サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ)ホーザン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)ホーザン
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
電極 ホーザン電極ホーザン
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
電極 ホーザン電極ホーザン
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
適合機種F-93
電極 ホーザン電極ホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種F-90RoHS指令(10物質対応)対応
電極 ホーザン電極ホーザン
29,980税込32,978
1セット(2個)
13日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
センサプレート ホーザンセンサプレートホーザン
879税込967
1枚
3日以内出荷
適合機種DT-570
温度計