サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2
サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット材質金属+樹脂色ブラック質量(g)380電源5.5V/3A ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下測定範囲(cm)(温度)約50~90温度測定精度±0.3℃設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置LED白色LED:1W、赤外線LED:2Wデータ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)音声マイク / スピーカービデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
サーモカメラ&ディスペンサースタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
電池フタエー・アンド・デイ税込¥241¥219
シースホルダエー・アンド・デイ税込¥241¥219
小形放射温度計CHINO(チノー)税込¥153,780~¥139,800~
放射温度計CHINO(チノー)税込¥106,678~¥96,980~
サーマルカメラHANMATEK税込¥85,778¥77,980
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898