絞り込み
ブランド
  • エンペックス気象計
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(224)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(87)
  • 熱研(75)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(61)
  • 日本計量器工業(61)
  • マザーツール(52)
  • 三商(52)
  • アズワン(50)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(36)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • HIKMICRO(23)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~60(1)
  • 0~100(1)
  • 0~200(1)
  • -10~50(1)
  • -10~100(1)
  • -20~60(1)
  • -20~105(2)
  • -40~50(1)
  • -40~70(1)
  • -45~200(1)
  • -50~50(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(3)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 水槽用(1)
  • 風呂・サウナ用(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計デジタル最高最低温度計エンペックス気象計(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
予約販売
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用質量(g)約120(箱含む)電源単4電池1本付き温度範囲(℃)-10~+50℃精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150サンプリング10秒表示単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)設置方式吸盤/マグネットアズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷蔵庫用温度計 エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計エンペックス気象計
579税込637
1個
当日出荷
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16全長(mm)85質量(g)30(クリアボックス)アズワン品番61-6865-99RoHS指令(10物質対応)対応
ほっとバスタイム湯温計2 エンペックス気象計ほっとバスタイム湯温計2エンペックス気象計
919税込1,011
1個
7日以内出荷
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23RoHS指令(10物質対応)対応
サーモマックス エンペックス気象計サーモマックスエンペックス気象計(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)
ツインワイヤレス温度計 エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計エンペックス気象計
4,798税込5,278
1個
当日出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98
マグネットサーモ エンペックス気象計マグネットサーモエンペックス気象計
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
クイックサーモ エンペックス気象計クイックサーモエンペックス気象計(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1℃(-10~40℃)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂全長(mm)175温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
棒状温度計(30cm) -20~105℃ エンペックス気象計棒状温度計(30cm) -20~105℃エンペックス気象計
589税込648
1本
当日出荷
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105
うきうきトリオ カエル(浮型湯温計) エンペックス気象計うきうきトリオ カエル(浮型湯温計)エンペックス気象計
729税込802
1個
5日以内出荷
かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計エンペックス気象計
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。 最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。 現在温度はデジタル数値で常時表示。 MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。 防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。 ※防水ではありません。 壁掛け用。
材質ABS樹脂電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33本体質量(g)約131(電池含)温度精度±1℃(0~50℃)測定温度範囲(℃)-40~50設置場所壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴取扱説明書(0.72MB)
棒状温度計 (15cm)0~100℃ エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃エンペックス気象計
729税込802
1本
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100
防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計防雨型最高最低温度計エンペックス気象計
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型取扱説明書(2.08MB)TKG品番9-0626-0301
うきうきトリオ ヒヨコ(浮型湯温計) エンペックス気象計うきうきトリオ ヒヨコ(浮型湯温計)エンペックス気象計
729税込802
1個
6日以内出荷
かわいいヒヨコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×110×39RoHS指令(10物質対応)対応
元気っ子3(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計元気っ子3(吸盤付浮型湯温計)エンペックス気象計
809税込890
1個
7日以内出荷
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 便利な背面吸盤付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×36×23RoHS指令(10物質対応)対応
うきうきトリオ カバ(浮型湯温計) エンペックス気象計うきうきトリオ カバ(浮型湯温計)エンペックス気象計
739税込813
1個
5日以内出荷
かわいいカバの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約88×105×35RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグランデ300 エンペックス気象計サーモグランデ300エンペックス気象計
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
直径30cm、大きくみやすい湿度計付温度計。大型で作業場等でも見やすい。
仕様温度・湿度計寸法(mm)径300×40ホワイト質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
木製寒暖計 エンペックス気象計木製寒暖計エンペックス気象計
749税込824
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ペン型ポケットサーモ エンペックス気象計ペン型ポケットサーモエンペックス気象計
2,498税込2,748
1個
当日出荷
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)使用温度範囲(℃)(本体)0~45電源LR-44型電池1個測定範囲(℃)-45~+200寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+100)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類ペン型温度計
寒暖計(木製) エンペックス気象計寒暖計(木製)エンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。材質天然木全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
環境管理温度計 エンペックス気象計環境管理温度計エンペックス気象計
999税込1,099
1個
4日以内出荷
一人ひとりが考える1℃のおもいやり。 大きくて見やすい目盛・クールビズ/ウォームビズ温度表示。 台を取れば壁掛けに。
全長(mm)132質量(g)130(箱含む)本体寸法(mm)約132×121×50設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ぷかぷかラッコ(浮型湯温計) エンペックス気象計ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)エンペックス気象計
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52RoHS指令(10物質対応)対応
棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)エンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
材質ガラス測定範囲(℃)-20~105寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計(30cm) 0~200℃ エンペックス気象計棒状温度計(30cm) 0~200℃エンペックス気象計
999税込1,099
1本
4日以内出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200
棒状温度計 メタルケース 150 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150エンペックス気象計
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20本体質量(g)29
棒状温度計 メタルケース 300 エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300エンペックス気象計
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20本体質量(g)44
サーモ&コンパス エンペックス気象計サーモ&コンパスエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質PS樹脂質量(g)約18測定範囲(℃)-20~+60本体寸法(mm)約60×30×12温度測定範囲(℃)-20~60設置方式ハンディタイプ材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのメモリー温度計 エンペックス気象計くらしのメモリー温度計エンペックス気象計
849税込934
1個
4日以内出荷
全長(mm)295質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
Φ140x29mm バス用温度・湿度計 エンペックス気象計Φ140x29mm バス用温度・湿度計エンペックス気象計
4,218税込4,640
1個
3日以内出荷
壁掛用。実際の浴室の温度を知ることでヒートショック対策の目安として役立ちます。針の位置で寒い暑い多湿乾燥なども直観的にわかりますので浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。電池不要。屋内用。
温度計